- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ボイド管 キャップのおすすめ人気ランキング
ボイド管 キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「ボイド管 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイド管 フタ」、「紙管 キャップ」、「ボトル内蓋」などの商品も取り扱っております。
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等
材質
ポリエチレン(PE)
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
継手類の管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
ストレッチフィルム使用時の持ち手として。
厚さ(mm)
1.5
材質
ポリプロピレン
径(Φmm)
75
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)
250
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)
100
材質
PE(ポリエチレン)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)
2
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)
1