ボタニカルシャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
85件の「ボタニカルシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハミング 消臭実感」、「エアースペンサー」、「ビオリス」などの商品も取り扱っております。
1個
629 税込692
当日出荷

芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズ エアースペンサー
1個(40g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

香りスティック2本×2セット入り。 エアースペンサーと同じ香りをラインナップ。
香り ボタニカルシャワー 取付 エアコン取付
1個
499 税込549
当日出荷

繊細に描かれたボタニカル柄とナチュラル柄の2種類のデザインをアソートしたトイレットペーパー。 落ち着いて、それでいて可愛らしい大人の女性をイメージ。
種別 芯あり 材質 パルプ 幅(mm) 107 ホワイト タイプ ダブル 長さ(m) 34.5 色(柄) ボタニカルプリント 香り ジャスミンの香り FSC認証 認証 FSC認証番号 SA-COC-006311
1セット(8個)
689 税込758
翌日出荷

車の内装で人気のあるカーボン調を取り入れた スタイリッシュなエアコンルーバー取付タイプ。
シリーズ エアースペンサー 取付 エアコン取付
1個(5g)
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。 ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、 ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに お使い頂けます。
シリーズ エアースペンサー 取付 エアコン取付
1個(10g)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レキットベンキーザー・ジャパン泡ミューズボタニカル
肌に近いPHで、殺菌成分配合の泡ハンドソープ。植物由来の保湿成分、植物由来の2種類の洗浄成分を配合しています。
タイプ シリーズ ミューズ 液性 弱酸性 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(250mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアースペンサーギガドゥー
縦向きに取付するコンパクトサイズの芳香剤。
用途車の芳香剤 成分 香料/溶剤 幅(mm) 70 取付 エアコン取付 高さ(mm) 166 奥行(mm) 47
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンパラベン・ノンシリコン・ノン合成香料・ノン合成着色料に加え、動物実験をした成分を使用していない、カラダと地球にやさしいヘアケア。11種類のボタニカルオイルを贅沢に配合し、髪と地肌をたっぷり保湿。パサつきを抑え髪本来の美しさを引き出すトリートメントです。
商品タイプ 本体
1本(800g)
1,798 税込1,978
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。 外径(mm) 34 軸径(Φmm) 3 材質 樹脂 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1個
899 税込989
当日出荷

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 コード AV(S)0.50~2.00sq 材質 端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(20セット)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。 PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性 撥水、傷消し 仕様 SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合 付属品 厚手ペフ付スポンジ 形状 半ねり 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 250g
1個(250g)
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分 水、エタノール等 寸法(mm) 123×180 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 効果 除菌
1個(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
材質 ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布 交換目安 約100日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃) シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力 遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80% 最高使用水温(℃) シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量 1.0/分(L) 最小動水圧 0.05(MPa) 首振り 対応 対応水栓 外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm) 水流切替 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(1個)ほか
449 税込494
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清潔感のある香りを入れた、パステルカラーの芳香剤です。
1個(100g)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水分パック効果でサロン帰りのうるツヤ髪にみちびくボタニカルシャンプー。 パサついて広がる髪もしっとりしなやかに洗い上げます。 みずみずしくはじけるようなフレッシュアップル&ピオニーの香り。 お得な大容量つめかえ用。
シリーズ BIOLISS 商品タイプ つめかえ/大容量
1個(680mL)
729 税込802
当日出荷

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.0152L 危険物の性状 非水溶性 商品タイプ 詰替
1個(78mL)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。フローラルブーケの香り。衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分配合。
形状 液体 シリーズ ハミング 香り フローラルブーケ 商品タイプ つめかえ用 適合用途 おしゃれ着用
1個(1000mL)
759 税込835
当日出荷