- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
- ボトルケージ サドルのおすすめ人気ランキング
ボトルケージ サドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新95件の「ボトルケージ サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクーター ドリンクホルダー」、「ペットボトルスタンド」、「ボトルケージ」などの商品も取り扱っております。
空気抵抗になりにくいサドル後部(シートレール)に取付ける方式のボトルケージホルダー
色
ブラック
質量(g)
80
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。
本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。
ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
色
チタン
材質
#2017ジュラルミン
質量(g)
135
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ハンドル取付式ボトルケージホルダーで、ボトルケージ1ヶ用
ステムヘッドをまたいで装着
色
ブラック
質量(g)
65
ハンドル径(Φmm)
Φ22.2mm適合
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質
(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)
150×75×100
質量(g)
約90
適合サイズ(Φmm)
直径45までの円形パイプ
クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー
ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。
BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。
「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質
アルミ/ステンレス
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ
バーは最大20mmスライドすることが可能
材質
アルミ
アーム長さ(mm)
85
長さL×直径(mm×Φmm)
(バー)100/Φ22
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)
50
ハンドルクランプステー角度は無段階調整!高さ5段階調整可能!ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
22.5~25.4
寸法(mm)
幅:約75(最大)×高さ:約170
スライド長さ(mm)
約130(最大)
22.2mm~25.4mmまでのハンドル径に対応。牛乳パック、500mlペットボトル、350ml缶など、多種のドリンクをしっかりホールド。ハンドルクランプステー高さが5段階に調節可能。ハンドルステー角度調節可能。ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
22.2~25.4
このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)
145×85×80
質量(g)
50
アズワン品番
64-9552-28
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー
積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能
2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能
材質
アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)
色
ブラック
質量(g)
112
耐荷重(kg)
5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アルミ製のボトルケージです
材質
アルミニウム合金(表面加工 アルマイト)
寸法(mm)
74×85×15
質量(g)
58
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計
サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上
水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)
341
サドル後部にボトルケージを取り付けるアタッチメント。ティゲイルシリーズ,ゼロTT,ゼロ トライシリーズ専用。その他モデルには非対応
色
ブラック
1個
¥8,798
税込¥9,678
22日以内出荷
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合
500mLペットボトル
材質
#5056アルミ
質量(g)
46
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計
サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上
水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)
320
500mLペットボトルを入れることができます。
片手でも簡単に出し入れできます。
ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー
材質
アルミニウム合金
色
ブラック
質量(g)
100
線径(mm)
6.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
S45C
平行度(mm)
0.005
仕上処理
総研磨仕上げ