ボニーミンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
50件の「ボニーミンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大豆ミンサー」、「造粒機」、「ミンサー 電動」などの商品も取り扱っております。
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質 FC鋳物 錫メッキ仕上 付属品 3.2mmプレート付、肉押棒付
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質 SKS93
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様 3.2mmプレート付押し棒付き 材質 本体:アルミ ロール:樹脂 径(Φmm) プレート/65、ロート/45 電源 単相100V 400W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×170×310 処理能力 (肉・魚)20~30kg/20分 TKG品番 9-0683-0101 TKG品番(2017) 6-0604-0201
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類 魚、貝、えび、いか類を挽くほか、味噌豆ひき餡挽潰し等
仕様 ナイフ・3.2mmプレート・押棒付き、ハードナイフ使用 能力 1.3kg/分 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 250×100×170 投入口サイズ(mm) 115×100 処理能力(kg/h) 25
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

種別 質量(kg) 12 タイプ 据付式 プレート寸法(mm) Φ99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×16×21、(ロート径)160×140 処理能力 60kg/h EBM品番 803010
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷


付属品 押棒 寸法(mm) 標準プレート:3.2 質量(kg) 29 電源(V) 単相100 口径(Φmm) 投入:62 寸法(Φmm) 出口(プレート):69 処理能力 最大:220kg/時間 寸法(縦×横×高さ)(mm) 560×250×400
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

OMC-22 仕様プレート径:82ロート径:65処理能力:3.3kg/分電源:3相200V 750W標準仕様:3.2mmプレート付。200V電源。 。高性能ロールの作動により、作業能率を高 め多量の肉材料を短時間で処理しますの で、肉材料は加熱されず鮮度も落ちません。ギャードモーター方式を採用しておりますので、 運転時の騒音が少なく大変静かです。
刃径(Φmm) 2.3 材質 特殊鋼
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz) 100 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 17000~21000 定格時間(分) 15 コード長さ(m) 1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質 本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼 質量(g) 1049 本体寸法(mm) 270×123×224 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

約1升の豆が1度にひける!ホッパーが大きく、約1升の豆が入ります。豆ひき以外にも肉のミンチ、魚のミンチ作りにもどうぞ。プレート径:69mmロート径 :200×160mm処理能力 :1.2kg/分標準仕様 :3.2mmプレート付。肉押棒付
材質 FC鋳物 錫メッキ仕上 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×200×430 TKG品番 9-0684-0501 TKG品番(2017) 6-0605-0601
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
材質 SUS420J2
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
材質 SCM440
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中部コーポレーションミートミンサー
サビに強いステンレスを採用した業務用ミンサーです。組立・分解が簡単で衛生的です。
付属品 4.5mmプレート/押し棒/取り外し工具 質量(kg) 18.4 電源 単相100V 50/60Hz 定格消費電力(W) 146/141 プレート寸法(mm) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×525×418 定格時間(分) 30 処理能力 1.4/1.7kg/1分 アズワン品番 64-4188-13 TKG品番 9-0682-0901
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

味噌づくりに最適なミンサーの登場です。 あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。 ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。
仕様 4.8mmプレート付 付属品 専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート 材質 本体:アルミ ロール:樹脂 質量(kg) 7 径(Φmm) プレート:66、ロート:45 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×170×382 定格時間(分) 20 処理能力 40kg/20分 TKG品番 9-0683-0201 TKG品番(2017) 6-0604-0301
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷