ボビン 巻きのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
184件の「ボビン 巻き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボビン巻機」、「下糸巻き器」、「かせくり器」などの商品も取り扱っております。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質 耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm) 約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm) 88(巻く部分の幅) 外径(mm) 284 直径(mm) 110(芯) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

糸を引っ張るとボビン部分が回転するので、糸が繰り出しやすく、音が気になりません。ボビンが取り外せるので、糸の交換やボビンへの糸巻きが簡単です。ボビンの色展開も豊富で、使い分けに便利ボビンに糸を巻いたり、シャトルを2個使う作品づくりに便利なストッパーが付いています。
セット内容 シャトル(1個)、ボビン(2個)、ストッパー(1個)、ワッシャー(2個) 材質 シャトル/ABS樹脂、ボビン・ストッパー/ポリプロピレン、ワッシャー/ポリカーボネート
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様 Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ 軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m) 20 糸の太さ(mm) 0.6 仕様 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) トラスコ品番 813-4613 外形寸法(mm) 縦128×横68×奥29 本体質量(g) 96 製品質量(g) 96 自動巻取糸長さ(m) 8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

くるくるするだけ。簡単きれいにボビンテープが作れる。 いつものマスキングテープをミニサイズに。 ハンドルをくるくる回すだけでボビンテープが作れる。
材質 本体:ABS・POM ホワイト テープ幅(mm) 76 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×45×60
1セット
609 税込670
翌日出荷

手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容 本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質 本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g) 240 電源 単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×72×210 針規格 DH×1/#14 糸の太さ #50
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品 鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質 ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別 コイル巻線器用 内径(mm) 7
1セット(50個)
1,000 税込1,100
当日出荷

トラスコ品番 851-3846 厚さ(mm) 59 直径(Φmm) ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g) 約130(1個あたり) 内径(Φmm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類 産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm) ±0.003 絶縁皮膜 2種 耐熱区分 120℃(E種) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)赤糸巻
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。 糸の長さ(m) 11 質量(g/セット) 107 付属品 スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m トラスコ品番 351-4587 全長(mm) 180 質量(g) 107 持ち手 Φ20×100mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数 5 取付方式 ベース 取付寸法(mm) 前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2 表示部 黒地白文字 回転方向 右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64.7×36.6×32.2 リセット ツマミ方式 計数方式 200~500cpm 駆動方式 ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置 右軸 表示数字(mm) 4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷


2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容 ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個 寸法(mm) Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500 税込10,450
当日出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様 原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品 収納ケース 寸法(mm) 540×280×390
1個
845,000 税込929,500
15日以内出荷

成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
寸法(mm) Φ50×6 穴径(Φmm) 40 線径(Φmm) 0.2(密着加工) 巻数 600回巻
1個
1,598 税込1,758
当日出荷