ボラ土のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
100件の「ボラ土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボラ土 細粒」、「日向土」、「日向土 細粒」などの商品も取り扱っております。
日向土 ひゅうが土販売ランキング1位
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽石 小粒 あかぎ園芸ランキング2位
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
219税込241
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ゼオライト あかぎ園芸ランキング3位
天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
399税込439
当日出荷

赤玉土 刀川平和農園ランキング4位
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物タイプ小粒粒径(mm)2~5
1袋(14L)ほか
939税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

赤玉土 小粒 あかぎ園芸ランキング5位
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
1袋(2L)ほか
209税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。
用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー仕様粉抜き良品容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9粒サイズ(mm)1~2
1袋(18L)ほか
959税込1,055
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(14L)ほか
789税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形モスグリーン
1個
82税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽石配合で鉢底石が不要になりました! 植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。 植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。 乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
1袋(5L)ほか
579税込637
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
199税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
1個
71税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに成分天然多孔質軽石寸法(mm)505×330×80質量(kg)1適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
549税込604
当日出荷

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊原材料ヤシの実の繊維
1袋(4L)ほか
679税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)ほか
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。主原料こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般質量(kg)約7配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
499税込549
当日出荷

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
269税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。希釈倍率約100主成分二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。 また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2粒サイズ(mm)約1~3
1袋(2L)
269税込296
当日出荷