- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ボリュームナットのおすすめ人気ランキング
ボリュームナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「ボリュームナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチナット」、「ボリュームつまみ」、「丸ナット」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
六角取り付けナット
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
サイズ
M12×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
材質
黄銅
形状
ロックナット
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
関連資料
(0.17MB)
材質
JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)
1
材質
(本体)真鍮
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
錫合金(クロム色)メッキ
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
15.2×M12P1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質
黄銅
形状
ロックナット
パック単位の小口販売です。並目
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質
SUS304
ねじの種類
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル細目