- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ボルト エクステンションのおすすめ人気ランキング
ボルト エクステンションのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新374件の「ボルト エクステンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ネジ」、「延長ボルト M10」、「ボルト 延長 ナット」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
材質
ステンレス
シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!!
シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
適合
4穴・5穴・6穴からFR車まで
セット内容
延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー
質量(kg)
0.663
ケース寸法(mm)
180×105×35
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
材質
SS400
表面処理
四三酸化鉄被膜
タイプ
オスメス