- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ボルト マーキング ペンのおすすめ人気ランキング
ボルト マーキング ペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新214件の「ボルト マーキング ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合い マーク ペン」、「ボルトマーカー」、「ボルト マーキング」などの商品も取り扱っております。
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!
質量(g)
20
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
高力ボルトのマーキング用に抜群の威力を発揮します。屋外使用に適した耐光・耐水性。硬質対象筆記に適した耐摩耗性。効率よくインキを使用高筆記距離。筆記線幅2.0mm 不透明・油性顔料インキ(低臭性)
用途高力ボルトのマーキングに
商品タイプ
使い切り本体
材質
(キャップ/ホルダー)PBT、(軸)アルミ
全長(mm)
139
直径(Φmm)
15
質量(g)
22
線幅(mm)
2
インク
油性顔料インキ
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)
1
インク
不透明油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)
2
質量(g)
20
先芯
丸芯
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。
仕様
誤噴射防止策 ON/OFF 機構付
種別
高力ボルト専用
幅(mm)
85
全長(mm)
277
質量(g)
370
主成分
(本体)PP、(スプレー缶)スチール
主な用途
マーキング
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
使用可能回数
ボルト約1200本分
危険物の性状
非水溶性
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
140
質量(g)
約17.6
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
約2
インク
油性
材質(ペン芯)
アクリル
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
使い切り本体
連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。
55mm幅までのベルトに対応しています。
高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。
用途工業用素材・部品へのマーキング用
トラスコ品番
818-5605
材質
本体:ポリアミド樹脂
幅(mm)
51
高さ(mm)
71
質量(g)
23
奥行(mm)
30
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
鋼材グレードなどの色分けができます。
不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性に優れています。
耐水性に優れています。
風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。
ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング、名前書き用
ボルト、タッピングマーク
長さ(mm)
142
タイプ
インキ油性顔料
線幅(mm)
2
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。
屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。
雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
140
容量(mL)
8.7
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.0~2.0
有効距離(m)
筆記:約500~600
入数
12
関連資料
(0.76MB)
商品タイプ
使い切り本体
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。
インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。
顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。
顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプ
シングル
線幅(mm)
2
インク
油性顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。
従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。
単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。
MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。
MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。
MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。
インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。
・締め忘れ防止(ポカヨケ)。
・油圧/空圧機器の配管の締付け。
・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。
寸法A(mm)
40.6
精度
±3%
寸法B(mm)
4
寸法D2(Φmm)
34
最小単位
0.1
寸法H2(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合交換ヘッド
MSH15D
サービス分類
オーダー・加工
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ
使い切り本体
全長(mm)
148
質量(g)
21
インク
油性
線の太さ
中太
奥深くまで届くペン先長さ24mm扱いやすい細見の軸速乾性アルコール系インキ(染料)
用途ねじ穴決めなどにマーキングに
奥行(mm)
15
幅(mm)
140
高さ(mm)
10
線の太さ
細見
ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に!
商品タイプ
使い切り本体
トラスコ品番
818-5604
質量(g)
20
品種
消しペン
インク色
消しペン
インク
油性
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業
商品タイプ
本体
ペン先
Φ4mm×30mm
タイプ
ペンシル型
インク
アルコール系油性インク
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。
ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。
耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用
建築資材・工業用へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど
種別
油性
タイプ
中字
線幅(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペン芯部分が細長くなっておりますので、部品の穴を通してのマーキングや狭いスキマをぬってマーキングする際に大変便利で、各種作業現場での筆記はもちろんご家庭でのDIYなどでもご活用いただける商品です。
線幅(mm)
1
商品タイプ
インク補充式本体
寸法(mm)
20.4×11.0×148.2
質量(g)
13
タイプ
シングル
インク
油性
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
線の太さ
細字