ボルト マーキングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
403件の「ボルト マーキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合い マーク ペン」、「ボルトマーキングスプレー」、「トルクマーク」などの商品も取り扱っております。
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに! 質量(g) 20 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。 仕様 誤噴射防止策 ON/OFF 機構付 種別 高力ボルト専用 幅(mm) 85 全長(mm) 277 質量(g) 370 主成分 (本体)PP、(スプレー缶)スチール 主な用途 マーキング 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.03L 使用可能回数 ボルト約1200本分 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。 55mm幅までのベルトに対応しています。 高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。
用途工業用素材・部品へのマーキング用 トラスコ品番 818-5605 材質 本体:ポリアミド樹脂 幅(mm) 51 高さ(mm) 71 質量(g) 23 奥行(mm) 30
1本
489 税込538
当日出荷

トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止) 適合 マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤 セット内容 構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書 寸法A(mm) 40.6 精度 ±3% 寸法D(mm) 34 寸法C(mm) 27 最小単位 0.1 サービス分類 オーダー・加工
1個ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプ シングル 線幅(mm) 2 インク 油性顔料 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm) 1 インク 不透明油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 質量(g) 約17.6 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 約2 インク 油性 材質(ペン芯) アクリル 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm) 2 質量(g) 20 先芯 丸芯 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
種類 プレセット形/プリロック形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 仕様 ISO6789 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク 長さ(mm) 142 タイプ インキ油性顔料 線幅(mm) 2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。 精度 ±3% 寸法B(mm) 4 最小単位 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンデーペイント線引きスプレー
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途 アスファルト面、コンクリート面 特性 速乾、耐候 主成分 アクリル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.0~1.4 危険物の性状 非水溶性 表面乾燥時間 普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に! 商品タイプ 使い切り本体 トラスコ品番 818-5604 質量(g) 20 品種 消しペン インク色 消しペン インク 油性
1個
299 税込329
当日出荷

溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。 ねじの緩み始めを確認することが可能です。
トラスコ品番 480-1253 質量(g) 55 使用温度範囲(℃) -35~145 硬化時間(分) 1~2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

高力ボルトのマーキング用に抜群の威力を発揮します。屋外使用に適した耐光・耐水性。硬質対象筆記に適した耐摩耗性。効率よくインキを使用高筆記距離。筆記線幅2.0mm 不透明・油性顔料インキ(低臭性)
用途高力ボルトのマーキングに 商品タイプ 使い切り本体 材質 (キャップ/ホルダー)PBT、(軸)アルミ 全長(mm) 139 直径(Φmm) 15 質量(g) 22 線幅(mm) 2 インク 油性顔料インキ
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ 使い切り本体 全長(mm) 148 質量(g) 21 インク 油性 線の太さ 中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。 ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。 屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。 雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 容量(mL) 8.7 タイプ シングル 線幅(mm) 1.0~2.0 有効距離(m) 筆記:約500~600 入数 12 関連資料 (0.76MB) 商品タイプ 使い切り本体
1箱(8.7mL×12本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。 耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。 約15分で表面が乾燥します。
用途ボルトナットの合いマークに。 セット内容 ノズル1個、ノズル用キャップ1個 材質 インク:顔料 適合温度(℃) -4~158 ペン先長さ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)