ボルト回り止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
154件の「ボルト回り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根角ボルト」、「回り 止め」、「回り止め 座金」などの商品も取り扱っております。
材質 種別 全ねじ 表面処理 ユニクロ 頭部形状 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類 メートル並目
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
419 税込461
8日以内出荷

ケーエム精密止めガネRK
RKは切欠差込ブッシュのより確かな回り止めとして、止めネジTKに代わり使用します。(回転荷重が大きい場合)。止めガネRKは六角ボルトがセットされています。
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質 SS400相当材 タイプ H-1・リム付 表面処理 三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼び M6 材質 ステンレス ねじピッチ 1 頭部形状 四角 頭厚K(mm) 2 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様 精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 種別 全ねじ 表面処理 ユニクロ 頭部形状 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類 メートル並目
1箱(150個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ボルト径 5/16 材質 ユニクロメッキ 寸法H(mm) 4 寸法d(mm) 5/16 山数 18 寸法D(mm) 18 寸法B(mm) 5/16
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 種類 リブドロックワッシャ 硬度 425-495HV
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 種別 全ねじ 表面処理 生地 頭部形状 長方形 関連資料 (0.26MB) ねじ山種類 メートル並目
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス 種別 全ねじ 頭部形状 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類 メートル並目
1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質 種別 全ねじ 表面処理 ドブ 頭部形状 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類 メートル並目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 種別 全ねじ 表面処理 クロメート 頭部形状 角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類 メートル並目
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番 Y13009700
1個
599 税込659
当日出荷