- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- ボルト洗浄のおすすめ人気ランキング
ボルト洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新205件の「ボルト洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ穴 掃除」、「ボルト錆 落とし」、「自動車整備 用品」などの商品も取り扱っております。
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容
ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
材質
ブラシ:鋼線
差込角(mm)
1/2”SQ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)
超音波40
消費電力(W)
40
槽容量(L)
0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品
フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質
(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×138×141
電源コード(m)
1.5
振動子
2個
タイマー
5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×87×58
不適合
【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Tのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法C'(mm)
32
操作しやすい上面操作パネル型です
材質
本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
ボルト長さ(mm)
50
接続口(mm)
6角棒対角9
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様
【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品
ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質
キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)
スノコ:約310×280×19
質量(kg)
約9.5(本体のみ)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)
330×300×150(120)
周波数(kHz)
40
タイマー時間
洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
外寸法(mm)
356×348×310
高周波出力(W)
最大240(37kHz)
アズワン品番
4-018-21
液量(L)
約11(上限水位指示線まで)
温度設定
20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様
振動子:40kHz(ボルト締め振動子)
ホースニップル
1個(適合ホース内径15mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)
28
差込角(mm)
12.7
ボルト(mm)
10
パット径(Φmm)
大53、小40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品
ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)
ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛先幅(mm)
0.25
適合ボルト径
M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法A'(mm)
40
寸法C'(mm)
26
用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としに
セット内容
クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)
コンプレッサー(kW)
2.2
使用ホース内径(Φmm)
6.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
質量(g)
110
接続口(mm)
6角棒対角9
ソケット長さ(mm)
110
挿入深さ(mm)
ボルト:50
ソケット径(Φmm)
外径:40
標準強力型KSシリーズ。
超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、
強力洗浄を実現。
外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。
4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、
空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)
電波法(型式指定取得済み)
付属品
スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
電源
AC100V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)
38
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定可能)
ヒーター温度(℃)
設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)
26
洗浄槽容積(mL)
約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品
洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)
縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)
210×135×122
材質(洗浄槽)
ステンレス
タイマー
5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容
本体×1、替ブラシ×6