ボンデ 鋼板のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
202件の「ボンデ 鋼板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車板金用 鉄板」、「ボンデ鋼板0.8mm」、「ボンデ」などの商品も取り扱っております。
1枚ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷


1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイプ プレート 直角度(/100mm) 0.015以下 平行度(/100mm) 0.02以下 サービス分類 オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。 材質 カラートタン 厚さ(mm) 0.27 ホワイト
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金属素材シリーズ 亜鉛で表面処理した鉄板
用途工作やDIYなどに 材質 鉄/亜鉛 厚さ(mm) 0.3
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上 タイプ 縞板 厚さ公差(mm) ±0.40 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 シャーリング切断 参考準拠JIS規格 H3100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。 材質 トタン 厚さ(mm) 0.25 縦(mm) 455 横(mm) 455
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
厚さ(mm) 0.27
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 無地 仕様 明治山型 材質 スチール(メラミン焼付) 寸法(mm) 300×600×0.4 質量(g) 570 取付方式 穴4 穴径(Φmm) 3.5 穴数 4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材 材質 ガルバリウムカラー鋼板鋼板 形状 平板 板厚(mm) 0.35
1箱(4枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
厚さ(mm) 0.28 寸法(mm) 200×300
1個
349 税込384
当日出荷

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
付属品 ミキシングノズル2本 種類 パネル接着 可使時間(分/25℃) 45 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)