- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- ボンデットシールのおすすめ人気ランキング
ボンデットシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ボンデットシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールワッシャー」、「シールワッシャ M16」、「酸素 パッキン」などの商品も取り扱っております。
温度範囲(℃)
-20~120
外径(Φmm)
20.57
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-2
厚さ(mm)
2.03
サイズ
(BSP)1/4”
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質
(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所
頭付ボルト用
使用温度範囲
-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
外径(Φmm)
28.58
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-4
厚さ(mm)
2.5
サイズ
(BSP)1/2”
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質
[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲
-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径(Φmm)
24
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW-16
厚さ(mm)
1.5
ボルト
M16
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW
セット内容
【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】。M8、14.00×1.00mm(25)。M10、16.00×1.50mm(25)。M12、18.00×1.50mm(15)。M16、24.00×1.50mm(15)。M18、26.00×1.50mm(25)。M22、30.00×2.00mm(10)。M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)
375
ケース寸法(mm)
190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
材質
ステンレス、ネオプレンゴム
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質
金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
型式
WF
外径(Φmm)
23.80
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-3
厚さ(mm)
2.03
サイズ
(BSP)3/8”
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
材質
ステンレス
種類
シールワッシャー
形状
アダプタ
温度範囲(℃)
-20~120
接続ねじ種類
G
外径(Φmm)
18
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW-12
厚さ(mm)
1.5
ボルト
M12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)
1.0
材質
銅
形状
コネクタ
温度範囲(℃)
-20~250
接続ねじ種類
G
用途高圧ガス配管用。