- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ボンド 刷毛のおすすめ人気ランキング
ボンド 刷毛のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新118件の「ボンド 刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「速乾ボンド 刷毛」、「ブラシ(刷毛)」、「刷毛付き瞬間接着剤」などの商品も取り扱っております。
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
12
タイプ
竹楊子
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質
豚毛
全長×幅W×厚さ
295×16×6
毛丈(mm)
16
植付(mm)
62
質量(g)
25
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
35
タイプ
重慶ブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状
平・金巻
毛丈(mm)
28
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用、ホビー・工作用
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状
平・金巻
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
のり用、掃除用
毛色
黒色
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
瞬時に接着します。
だれでも簡単に使用できます。
室温で強力に接着します。
作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。
主な用途
金属、ゴム、プラスチック、木材
種類
刷毛付容器タイプ
液色
透明
粘度(mPa・s[cP])
100(100)
比重
1.05
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.004L
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1本(4g)
¥779
税込¥857
当日出荷
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状
平・金巻
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
建築用/工業用
毛色
黒色
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用
材質(柄部)
木
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
塗装用、ホビー・工作用
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
平
全長(mm)
275
種類
刷毛
材質(柄部)
木柄白木地
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
毛色
白色
材質(金具)
銅メッキ
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)
700
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ナイロン
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械植え
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
豚毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。
キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。
マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。
細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途
硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
付属品
液状ブラシ付
トラスコ品番
378-3979
粘度
中粘度
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4.55mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1本(5g)
¥539
税込¥593
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)
180×11×5
毛丈(mm)
12
植付(mm)
30
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質
66ナイロン
全長×幅W×厚さ
295×16×6
毛丈(mm)
16
植付(mm)
62
質量(g)
20
線径(Φmm)
0.2
行数
4