- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- ボンド 容器のおすすめ人気ランキング
ボンド 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新185件の「ボンド 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工ボンド 容器」、「接着剤ボトル」、「空チューブ」などの商品も取り扱っております。
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質
LDPE
色
ナチュラル
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
約60
メモリー
なし
ノズル直径(mm)
5
詰め替え口径(mm)
42
アズワン品番
65-2366-45
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)
700
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ナイロン
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE
耐熱温度(℃)
60
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
材質
本体/PE・フタ/PP・中栓/PE
危険物の類別
非危険物
ボンド用詰め替え容器。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
容量(L)
1
色
乳白
材質
(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ110×145
口径(Φmm)
(本)外寸:97.4、内寸:86
キャップ
赤12角
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
目盛
なし
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色
緑
容量(mL)
35
材質(本体)
LDPE
ノズル長(mm)
38
材質(キャップ)
PP
危険物の類別
非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
35
トラスコ品番
293-9142
材質
ポリエチレン
色
ブルー
高さ(mm)
98
質量(g)
7
タイプ
ミシン型
ノズル長(mm)
52
先端穴径(mm)
0.5
底径(Φmm)
37
危険物の類別
非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
材質
PP
耐熱温度(℃)
85
材質(本体)
高密度ポリエチレン
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)
400
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
282
質量(g)
50
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
76
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。