- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ボンド線のおすすめ人気ランキング
ボンド線のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新138件の「ボンド線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドケーブル アース 端子」、「アース ボンド 線」、「バインド線」などの商品も取り扱っております。
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅
長さ(mm)
300
材質
C-1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合
取付金具 S-PVEK2
電線太さ(mm2)
3.5
色
(電線被覆)緑
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質
銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)
1
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)
1.25×2
トラスコ品番
407-4076
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子
質量(kg)
0.1
外形寸法L(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
色
(電線被覆)緑
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
全長(m)
10
色
グリーン
質量(g)
206
電流(A)
12
電圧(V)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×80×20
導体サイズ(mm2)
1.25(0.18mm×50本)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ステンレス鋼製
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質
銅(Cu99.9以上含有)
ねじ止め、穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
ワンタッチで電気的接続を行えます。
穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
仕様
シリーズ = Termi-Foil。バレルサイズ = 16-14AWG。コンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm。箔の厚さ = 1.9 mm。コンタクト長さ = 17.06mm。コンタクト幅 = 11.53mm。。TE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷