- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- ボート スイッチのおすすめ人気ランキング
ボート スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新535件の「ボート スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶 防水スイッチ」、「パネルスイッチ」、「20A分電盤」などの商品も取り扱っております。
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。
12-24V 用
6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品
カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ
電圧(V)
12/24
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
仕様
USBソケット口:2個
タイプ
USB付
電圧(V)
DC12
出力
USB出力:1A/2A
外寸(mm)
107×96
取付ねじ
ピッチ:94.5×87.5mm
ヒューズ容量(A)
15
スイッチ数
3個
ねじ穴(Φmm)
3.5
カットサイズ(mm)
99×88
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。
12-24V 用
LEDインジケーター付き (ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯します。)
12回路用(予備ヒューズ付き)
付属品
カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ
寸法
138×85×36
電圧(V)
12/24
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
AC100V用スイッチボックスです
レーザー3台用アダプター付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
寸法(mm)
69×69×70
電圧(V)
12、24、48
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
10mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トグルスイッチパネル
付属品
M4×10タッピングビス
穴径(mm)
Φ12
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鋼板製
質量(kg)
1.34
外形寸法(mm)
322×119
高さH(mm)
54
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)
45×45×60
電圧(V)
12、24
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
6mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
最新のLEDプッシュスイッチを使用した12V6路用スイッチパネルです。
パネル表面はカーボン仕様です!
寸法(mm)
14.2×6.4
電圧(V)
12
スイッチ容量
20A LEDプッシュスイッチ
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている
ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様
ナイフスイッチ(ダブル接点式)
付属品
8mm取り付けボルト付き
寸法(mm)
78×85×83
電圧(V)
12・24・48
許容電流(A)
最大700/連続100
取付け方法
表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。
適応ボルトサイズ
最適ターミナル:8mm×2(R8)
主回路
ON-OFF レバー式
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容
HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(画面)127×69
使用温度(℃)
-40~80
表示
スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)
DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×14×85
適合車種
ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)
【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)
10~95
駆動源
OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ
定格
DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)
幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)
12、24、48
埋込穴(Φmm)
22
仕様
●併用可能製品:Lシリーズシールドロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
取り付けパネル
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)