- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- コンテナー/備品
- ボートドーリーのおすすめ人気ランキング
ボートドーリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「ボートドーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホンダ2馬力船外機」、「タイヤ 20cm」、「ドーリー」などの商品も取り扱っております。
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)
タイヤ:120(片側)
材質(シャフト)
アルミ(アルマイト処理)
交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)
タイヤ:55(片側)
対応
30E0062/30E0063
タイヤタイプ
バルーンタイヤ
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)
800
質量(kg)
3.8(片側)
耐荷重(kg)
タイヤ:55(片側)
タイヤタイプ
バルーンタイヤ
材質(シャフト)
アルミ(アルマイト処理)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト
仕上
アルマイト処理
推奨使用本数
棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具
その他棚受
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)
760
アーム寸法(mm)
210
ベース
付属無し
フレーム(mm)
375×245
可動範囲(mm)
(アーム)170
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)
601
幅(mm)
385
高さ(mm)
約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)
18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)
450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ!
背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。
そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様
【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能
付属品
【タッピングビス】4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×506×406
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。
4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。
メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。
トラスコ品番
130-9832
材質
スチール
質量(kg)
15.3
高さ(mm)
375
揚力(kN)
6.8(0.68t)
タイヤ幅(mm)
325
タイヤ外径(mm)
450~810
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種
LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質
ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
材質
ポリエチレン
色
ダークブラウン
キャスター
固定×2、自在×2(1輪ストッパー付)
内寸(mm)
359×562
キャスター径(Φmm)
127
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
用途事故車の移動に(2個セット)
最大荷重(kg)
450/1台
本体質量(kg)
10/1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2台)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
用途階段昇降台車キャスターの交換に
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
150
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ポリウレタン
リム幅(mm)
35
ボス幅(mm)
40
許容荷重(N)
730
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷