- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- ボード 静電気のおすすめ人気ランキング
ボード 静電気のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新549件の「ボード 静電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気 吸着」、「スイッチ フィルム」、「フリップチャート用紙」などの商品も取り扱っております。
あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!
用途学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
色
ホワイト
外寸法・奥行(mm)
19
厚さ(mm)
最薄部:3
電源
単3形アルカリ乾電池x4本
動作時間
約6ヵ月
関連資料
(0.09MB)
あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!
用途学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
厚さ(mm)
最薄部:3
電源
単3形アルカリ乾電池x4本
動作時間
約6ヵ月
外寸法・奥行(mm)
19
あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!
用途学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
色
ホワイト
厚さ(mm)
最薄部:3
電源
単4形アルカリ乾電池x4本
動作時間
約6ヵ月
関連資料
(0.09MB)
画鋲や磁石等を使用せず静電気の力で吸着するため、スムーズに「貼る」・「剥がす」が行えます。吸着力はいつまでも変わることなく、何度でも貼ることが可能です。
あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!
用途学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
19
厚さ(mm)
最薄部:3
電源
単4形アルカリ乾電池x4本
動作時間
約6ヵ月
質量(kg)
約0.3(乾電池含まず)
静電容量式センサの決定版!!
組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品
センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る!
静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。
付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。
また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。
センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。
付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。
リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実
センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。
外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える!
ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。
PCアプリ組み込み用のDLLを公開!
センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
仕様
対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g
付属品
本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部
出力
デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力
対応OS
日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン
対応機種
USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。
保証期間
お買い上げから6ヶ月間
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)
1
材質
ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
種類
壁掛け・無地
屋内専用の掲示板です。
900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。
枠はアルミニウムです。
付属のマグネットが使用できます。
付属品
マグネット
材質
枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板
仕上
枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ
8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数
約5万回
付属品
スタイラス、スタイラスホルダー
材質
ABS、PC
質量(g)
約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
222×3.2×141(突起部除く)
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ
8.5インチLCD
色
ブラック
セット内容
専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
114
電源
ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×226×5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
黒マット塩ビ
厚さ(mm)
0.5
透明電極フィルムをセンサとした静電容量式のタッチスイッチ。電源と信号線を繋ぐだけで、すぐにタッチセンサ(スイッチ)として利用可能。フィルムスイッチがONになるとリレーのスイッチもONとなり、機器を制御。フィルム面には両面テープがついており、~2mm程度のプラスチックケースやアクリル板の裏に貼って使用可能。USB接続することで、マウス・キーボード・ボリュームコントローラとしても利用できます。
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
出力
リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)、USB接続可(USBキーボード・マウス・ボリュームコントローラとして動作)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
基板部外形:54×44×12(突起部を除く)、フィルム部外形:76.1×32×0.075(突起部を除く)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
3
動作電圧(V)
5~12
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。
区分
本体
シリーズ
ホワイトボード ピタボ
静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。
両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やテープが不要です。
仕様
1巻25枚
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
600×800
シート幅(mm)
600
シート長さ(m)
20
シート厚さ(mm)
0.05
ミシン目(mm)
800ごと
メーカー製品の静電容量式フィルムセンサ開発ボード(型番:ADFCS01)をはじめ、静電容量センサに使用出来るフィルムです。
仕様
基板重量:約1g
付属品
静電容量式センサ用透明フィルム 3枚
寸法
W100×D85×H0.1mm
保証期間
なし
生産国
日本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
出力
リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
5~12
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ
3.9インチLCD
書換え回数
約3万回
仕様
スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)
材質
ABS
質量(g)
約40
使用温度(℃)
10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×5.5×86(スタイラス除く)
使用電池
CR2016コイン型リチウム電池1個
保管温度(℃)
-10~60
画面寸法(mm)
75×64
タッチ電極に指が触れていることを検出します。
タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)
電源電圧(V)
DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥899
税込¥989
当日出荷