ボーリング加工 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
475件の「ボーリング加工 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マシニングセンタ ボーリング」、「ボーリングヘッド セット」、「ボーリングシステム」などの商品も取り扱っております。
仕様 仕上用。センタースルー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ 右勝手 仕様 オイルホール付 勝手 クランプシステム スクリューオン式
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料にボーリング加工を行うときに用います。
用途材料に穴をあける アズワン品番 64-5177-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
1本
99,980 税込109,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1目盛り5μm/Φの精密径調整機構
仕様 仕上用丸バイトタイプ。センタスルー
1個
特価
50,900 税込55,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

適合 EN15(バイト型式)、WC02(適合インサート)、S2S-B(適合インサートクランプスクリュセット)
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm) 80 シャンク 鋼シャンク シャンク径d(Φmm) 8 寸法l1(mm) 80
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法C(mm) 15 シャンクNo. K32-Q12-20 ボーリング範囲(Φmm) 15.9~20.2 有効ボーリング長(mm) 38 ヘッドNo. 12-ZMAC16-45V チップNo. 3MP-C、B
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

仕様 ●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68 適合 RW6888A、RW86106A/RW6888E、RW86106E 質量(kg) 1.6 寸法L(mm) 71 CK No. CK6 加工径範囲(Φmm) 68~100
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

1個
66,900 税込73,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルドリル
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ 止まり穴用Eタイプ
1組
10,880 税込11,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)