- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ボールジョイント M6のおすすめ人気ランキング
ボールジョイント M6のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新155件の「ボールジョイント M6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OBD水温計」、「ボールジョイント」、「ロッドエンド M6」などの商品も取り扱っております。
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)
A:30 B:11 C:15
ピッチ(mm)
1.0
アズワン品番
64-7969-27
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付金具
ボールジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質
ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
許容傾斜角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
左ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)
A:30 B:12.1 C:15
ピッチ(mm)
1.0
アズワン品番
64-7969-17
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラス
JIS2級
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)。ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質
【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)
アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(止めねじ)
SUS304
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)
A:57 B:21.5 C:40.5
ピッチ(mm)
2.0
アズワン品番
64-7969-34
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質
マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)
A:64 B:23.5 C:36.5
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7969-67
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
仕様
アクセサリタイプ = ボール&ソケットジョイント。ロッド接続ねじ = M6。ボールの直径 = 10mm。全長 = 32.5mm。全幅 = 30mm。材質 = スチール。仕上げ = 不動体亜鉛皮膜。。ボールソケットジョイント. DIN71802準拠、亜鉛不動態化仕上げ 耐耗性に優れた高周波焼入れ加工ボール セキュリティクリップでボールをソケットに保持 半径方向力荷重及び軸方向荷重の静的プル値 ロックナットが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)
A:50 B:19 C:30
アズワン品番
64-7969-32
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様
1N≒0.102Kgf
材質(本体)
特殊亜鉛ダイガスト合金
備考
グリース封入品です。
ねじ方向
右ねじ
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)
A:37.3 B:13.75 C:17
ピッチ(mm)
1.25
アズワン品番
64-7969-18
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)
A:64 B:23.5 C:36.5
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7969-25
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)
A:43 B:17 C:26
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7969-30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)
-30~80
色(本体)
ブラック
色(ボール)
アイボリー