ボールジョイントセパレータのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「ボールジョイントセパレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロアアーム リムーバー」、「ボールジョイントプーラー」、「ボールジョイントリムーバー」などの商品も取り扱っております。
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。 材質 クロムモリブデン鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。 材質 S45C(中炭素鋼)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。 仕様 オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付 適合 タイロッドエンド:軽自動車、普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車。サスペンション(ロア):軽自動車 トラスコ品番 859-1219 質量(kg) 3.0 寸法L(mm) 165 寸法H(mm) 160~200 寸法W(mm) 70 角ドライブsq(mm) 9.5 定格出力(kN) 25
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに 材質 炭素鋼 全長(mm) 305 口の開き(mm) 25
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。 質量(kg) 2.4 適合車種 4t車~大型車まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途ボールジョイント・タイロットエンドの取りはずし トラスコ品番 814-7931 適合機種 A-302 部品番号 1013
1本
8,888 税込9,777
6日以内出荷

KUKKO(クッコ)セパレーター
用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
当日出荷

タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。 質量(kg) 1.27 ボルト長さ(mm) 90 本体寸法(mm) 160×42 開口寸法(mm) 0~50 爪幅(mm) (先端)19
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5 関連資料 (2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB) 取扱説明書 (2.2MB) (2.2MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番 EA501AB 材質 鍛造鋼 質量(kg) 1.77 直径×長さL(Φmm×mm) 【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130 口幅(mm) 17・24・30
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ 25mm、32mm、48mm 適合車種 DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etc RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

用途特にBMW、ダイムラークライスラー、フィアット、フォード、ニッサン、オペル、トヨタ、VW/AUDI、ボルボのボールジョイントの取り外しに。 質量(g) 1284 開き幅(mm) 20 高さh(mm) 12-50
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷