ボールタックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
247件の「ボールタック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールタップ 13a」、「ステンレスボール」、「ボールタップ 20a」などの商品も取り扱っております。
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%) 9.99 タック(ボールNo.) 16 巻戻し力(N/10mm) 0.60 引張強度(N/10mm) 60.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB) テープタイプ 重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。 表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
赤ベース白文字 引張強度(kg/10mm) 5.61 粘着力(g/10mm) 898 タック(ボールNo.) 14 展開力(g/10mm) 40.8 保持力(mm) 0 引張強度(N/10mm) 60 展開力(N/10mm) 0.6
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ ポリ浮玉付 材質 本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304 適合圧力(MPa) 0~0.75 適合流体 上水道水 使用温度 常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃) 接続 ねじ込み式(締付けパッキン付)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc 3/8 水槽容量(L) 18 材質(タンク) ポリタンク 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 595×400×265
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm) 4.8 引張強度(N/10mm) 56 粘着タイプ 強力
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ SUS 浮玉付 材質 本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304 適合圧力(MPa) 0~0.75 適合流体 上水道水 使用温度 常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃) 接続 ねじ込み式(締付けパッキン付)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm) 1.9 引張強度(N/10mm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.1MB) 粘着タイプ 弱粘着 再剥離
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダンボール梱包に最適な汎用クラフトテープ
用途ダンボール箱の梱包に 宅配便の包装に 軽~中梱包 伸度(%) 8.3 タック(ボールNo.) 12 保持力(mm) 0.0 巻戻し力(N/10mm) 0.60 引張強度(N/25mm) 150 引張強度(N/10mm) 60.0 巻戻し力(N/25mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
259 税込285
当日出荷

文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 引張強度(N/10mm) 39.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) テープタイプ 軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 テープ幅(mm) 50 基材 スフ布、PEラミネート テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.2 粘着剤 天然ゴム 粘着力(N/10mm) 4.8 引張強度(N/10mm) 36.8 RoHS指令対応 (0.1MB) テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。 伸度(%) 18 主な用途 養生用 粘着力(N/10mm) 2.2 巻戻し力(N/10mm) 0.50 引張強度(N/10mm) 65.1 保持力(分) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 再剥離
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用 宅急便・小包・小荷物等の梱包用 伸度(%) 146.40 タック(ボールNo.) 32 主な用途 梱包用 保持力(mm) 0.0 粘着力(N/10mm) 7.63 巻戻し力(N/10mm) 0.62 引張強度(N/25mm) 50 引張強度(N/10mm) 20.14 粘着力(N/25mm) 19 巻戻し力(N/25mm) 1.6 テープタイプ 手で切れる
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻ほか
特価
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途 梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)