ボールミル 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「ボールミル 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールミル架台」、「ローラーミキサー」、「ポットミル架台」などの商品も取り扱っております。
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番 5-5013-01 寸法(mm) 240×250×200 質量(kg) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V 50/60Hz 回転数 50~650rpm 使用可能ポット 外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー 最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成 Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m]) 20~390 電源 AC100V、45W 耐荷重(kg) 20 タイマー 1分~最大99時間59分または連続運転
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重 3.6 化学組成 Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
39,600 税込43,560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番 2-7816-01 回転数 40~280rpm 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 寸法(mm) 406×290×240 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 適合サイズ(Φmm) [ポット]90~180、重量20kg タイマー設定 0~9時間59分(1分単位)
1個
164,000 税込180,400
翌々日出荷

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕様 ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg 質量(kg) 約20 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 電源 AC100V 50/60Hz 型番 PM-002 電源コード(m) 2.5(3Pプラグアース付き) タイマー設定 0~9時間59分(1分単位) サイズ(mm) 661×290×240 アズワン品番 2-7816-02
1個
278,000 税込305,800
12日以内出荷

15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm) 200×170×138 質量(kg) 3.25 回転数(min-1[r.p.m]) 20~300 電源 AC100V・50/60Hz・6W ローラー寸法(Φ×L)mm 20×180(有効長168) タイマー 最高99時間59分 適合寸法(mm) (ポット)Φ13~100
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

アサヒ理化製作所ボールミル回転台
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合 (ポット)Φ150 寸法(mm) 250×230×200 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V・50/60Hz ローラー外径(Φmm) 160 タイマー 最長300時間
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

CC印(ニッカトー)ポットミル HD-Aシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重 3.66 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93.0%
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ポットミル HD-Bシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重 3.66 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93.0%
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,400 税込32,340
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番 1-5174-01 寸法(mm) 500×205×230 質量(kg) 13.5 回転数(min-1[r.p.m]) 6~120 電源 AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg) 2.5 モーター インダクションモーター 電源コード(m) 2.5 ローラーサイズ(mm) 400 プラグ アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 ローラー間隔(mm) 45~100(可変幅55) タイマー 30分 振盪数 上下:3~60回/min 撹拌方式 シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
258,000 税込283,800
当日出荷


スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷