ボールローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,399件の「ボールローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーボールベアリング」、「ボール ローラー 下向き」、「自在ローラー」などの商品も取り扱っております。
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 材質 スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ 材質 スチール製 高さ(mm) 74 取付ピッチ(mm) 100
1台
62,980 税込69,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15 質量(g) 46.6
1個
149 税込164
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 下向用 材質 ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4158 材質 [メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg) 30 質量(g) 144 タイプ 上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバー SUS303 タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。 方向転換や荷造台および作業台に最適。 コンベヤラインとの組合せに最適。 ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
1台
25,457 税込28,003
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラ(プランジャタイプ)
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。 ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。 [[BRPSS-S]]----オールステンレス [[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し 1袋入数(個) 1 寸法B(mm) 2.5 寸法d(mm) 1.2 寸法Db(Φmm) 2.38 寸法L(mm) 12 寸法M(mm) M5 寸法s(mm) 0.7 寸法t(mm) 2 ねじピッチ 0.8 荷重(最小~最大)(N) 4.4/19.6 ねじ規格 並目
1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15 寸法H(mm) 19.9±0.5 寸法D(mm) 48.5±0.5 寸法D1(mm) 32.2±0.5 寸法D2(mm) 40±1.5 寸法H1(mm) 16.4±0.5 寸法H2(mm) 15.35±0.5 寸法R(Φmm) 4
1個
149 税込164
当日出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪径(Φmm) 25 取付高(mm) 34.5 ロック なし 耐荷重(N) 245 材質 (本体)ポリアミド。(車球)メラミン樹脂 質量(g) 58 材質(本体) ポリアミド(PA) ねじ径M M10 色(本体) ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様 上向き専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 形状 ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体) 鋼(SPCC) 仕上 (本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)