- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ボール付きネジのおすすめ人気ランキング
ボール付きネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新330件の「ボール付きネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「球ネジ」、「ボールキャップスクリュー」、「ボールスタッド」などの商品も取り扱っております。
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)
SCM435 黒染め
硬度
本体:HRC33~39。ボール:HRC56~60
材質(ボール)
SUJ2
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
タイプ
重荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途長穴 Dダイス固定用
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
ボール径(Φmm)
47
ねじ山
W3/4×10
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
ARタイプ
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
スチール(SUM22L)
タイプ
軽荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
BRタイプ
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)
焼入焼戻
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUS303
タイプ
軽荷重用
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
硬度(ボール)
HRC55
材質/仕上
本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)。ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)。スプリング:SUS631J1
ねじ寸法
M5×0.80
材質
本体:スチール、ボール:スチール
寸法(mm)
ボール突き出し量:0.4
ボール径(Φmm)
3
六角軸二面幅(mm)
2.5