- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ボール戸車のおすすめ人気ランキング
ボール戸車のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新120件の「ボール戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込みキャスター」、「ボールキャスター」、「吊り戸 レール」などの商品も取り扱っております。
埋込のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼
質量(g)
11
材質(ボール)
鋼
仕上
(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き
耐荷重N(kgf)
78.4[8]
耐荷重(N)
78.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
質量(g)
46.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
質量(g)
140
仕様
上向用
トラスコ品番
256-8667
材質
オールスチール
許容荷重(kg)
30
1台
¥369
税込¥406
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
材質(本体)
鋼
材質(ボール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ボール)
玉軸受用鋼球
表面仕上げ
ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30097
1個
¥117
税込¥129
当日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
材質
スチール製
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
寸法H(mm)
19.9±0.5
寸法D(mm)
48.5±0.5
寸法D1(mm)
32.2±0.5
寸法D2(mm)
40±1.5
寸法H1(mm)
16.4±0.5
寸法H2(mm)
15.35±0.5
寸法R(Φmm)
4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
エスコ品番
EA986S-3
材質
スチール(光沢クロメート処理)
全高(mm)
14
耐荷重(kg)
8
外径(Φmm)
22
ボール径(Φmm)
12
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷