ポカヨケシャッターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
73件の「ポカヨケシャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型シャッター」、「ピッキング」、「個数カウンター」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) 上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM) 電源電圧(V) DC24 材質(ケーブル) VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き 周囲湿度(%RH) 30~85(結露なきこと) 起動電流(A) 0.6以下 材質(アーム) SPCC(三価ユニクロメッキ) 周囲温度(℃) 0~50(使用)/-20~70(保存) 材質(ホルダー) ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B 入力電流(mA) 5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) (推奨シャッター)210×300×3/最大 材質(シャフト) 駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) トルク(N・cm) 8.2
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)。ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)。●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)。●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能。●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群。●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用。●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)。●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能。●アンサーバックモード機能搭載※。 ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。
電源電圧(V) DC24 消費電流(A) 0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) (推奨シャッター)350×350×4/最大 トルク(N・cm) 16.5
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仏間に最適です。 扉がスッポリ収納できます。 吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。 調節が簡単です。 どんな間口、高さにも最適です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
65,980 税込72,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm) (光軸)25 保護構造 IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) 標準検出物体(mm) Φ35mm以上の不透明体 材質(ケース) ABS 応答時間 動作・復帰:各10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) 操作部:ナイロン(PA6) 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 耐振動(耐久) 10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) アクリル 消費電力(mW) 投光器:600以下、受光器:700以下 表示灯 受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55。保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 赤外線 光軸数 5光軸 検出幅(mm) 100 光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ部(プッシュスイッチ部)を▼型にすることで、発生率の高い上下棚のピッキングミスを防止します。ランプ部のLED点灯色は、緑色・赤色の2色で、点灯・点滅を設定することができます。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ピッキングセンサ
従来比1/2、わずか10mmの超薄型 見易い作業指示灯を装備 並べて使える 長距離検出3m[NA1-5] 点灯動作が選べる 検出動作が選べる Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出 種類 エリアセンサ 検出光 多列 光色 赤外線 ヘッド形状 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造 IP62(IEC)、防滴形 光軸数 5 ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 検出幅(mm) 100 材質 表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 干渉防止機能 装備 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 ピッチ(mm) 25(光軸) 材質(ケース) 耐熱ABS 検出物体 Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 材質(レンズ) アクリル 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 490(約50G) XYZ各方向3回
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・締付け個数を管理するコントローラです。 ・集中管理システムでも対応可能な入出力端子内臓。 ・オプションで無線式使用も可能です。 ・カウンター数:1~99個。
用途締め忘れ用有線式トルクレンチ(SWPタイプ)・締め忘れ用無線式トルクレンチ(MSタイプ)用のコントローラーです。 電源(V) 100~240 質量(kg) 1.7 トラスコ品番 808-6565 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

APG-7シリーズ専用リモコン。ランプの色や点滅パターン、シャtッターの動作や開閉角度、エラー出力のON/OFFなど、さまざまな設定を行います。
使用電池 単三アルカリ電池×2本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。 定格電圧(V) DC24 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 最大消費電力(W) 2 最大電流(mA) 40/線 漏れ電流(mA) 最大0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×200×35 質量(g) 90
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力 PNP出力 検出距離(m) 0.2~9 最小検出物体(mm) Φ25
1セット
99,980 税込109,978
21日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm) 908 棚段数 4 オイスターホワイト 仕様 プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm) 828
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
種類 エリアセンサ 検出対象 不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 5000 光色 赤外線 ヘッド形状 保護構造 IP40(IEC) 最小検出物体 Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名 超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -10~+60 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm) (光軸)25 標準検出物体(mm) Φ28以上の不透明体 材質(ケース) ABS 制御出力 負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式 応答時間 動作・復帰:各100ms以下 消費電流(mA) 投光器:40以下、受光器:40以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) 耐油PVC 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 検出物体 標準:Φ28mm以上の不透明体 材質(レンズ) アクリル 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 表示灯 受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙) 光色 赤外線 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 860 検出幅(mm) 50 光源(発光波長) 赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートニクスピッキングセンサ
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。 材質 検出部:PMMA 長さ(mm) 10.5 幅(mm) 30 材質/仕上 ケース:PC/ABS 検出部:PMMA 高さ(mm) 140 質量(g) 梱包込み約220g(本体約180g) ピッチ(mm) 光軸:25 検出方式 透過型(ダイレクトビーム) 材質(ケース) PC、ABS 電源電圧(V) 12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 保護等級 IP40 光源 赤外LED(850nm変調式) 使用周囲温度(℃) -10~55、保存時:-20~60 接続ケーブル 配線引出型(Φ4、2m) ケーブル Φ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm) 検出物体 Φ35mm以上の不透明体 検出距離(m) 長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1 使用周囲照度(Lx) 太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度) 動作モード ライトオン/ダークオン(スイッチ) 取得規格 CE 出力形式 NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 光軸数 5個 検出幅(mm) 100 IP等級 IP40 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85 応答時間(ms) 30最大/max
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多色に点灯できます。
用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯 仕様 直視型表示灯 多色 電源(DC-V) 12~24
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能。従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性。APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)