ポケットコンロのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ポケットコンロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケットストーブ」、「メスティン」、「固形燃料コンロ」などの商品も取り扱っております。
1パック(20個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品 ガス充填カートリッジプロファイヤー 材質 【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂 直径×高さ(mm) 155×130 TKG品番 9-2125-0401 TKG品番(2017) 6-1959-0501
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

折りたたみ式構造採用のため持ち運び便利。
材質 スチール 寸法(mm) 展開時:150×90×50、収納時:150×90×20 質量(g) 180
1個
699 税込769
5日以内出荷

手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びラクラク サイドを起こすだけ組み立て簡単! 底のスリットから空気が入り強力な炎を出せる 使用する物のサイズに応じて二段階調節可能
用途メスティンやフライパン・シェラカップの簡易コンロとして 材質 亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm) 組立時:約75×97×55、収納時:約75×97×20 質量(g) 約100 アズワン品番 65-1210-71
1個
489 税込538
当日出荷

適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼後の片づけが楽なアルミカップ入りタイプ。 確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
材質 エタノール
1箱(40個×13袋)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴトクが2段階に開閉。シェラカップから角型クッカーまで幅広く使える。軽量コンパクト。携帯に便利。
材質 鉄(電着塗装〉 質量(g) 100 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×95×28 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×95×68
1個
529 税込582
当日出荷

電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。 インターフェイス NFC通信(RC-S380/S) 付属品 リチウム電池 CR2430 1個。取扱説明書(保証書) 1部 寸法(mm) H55 x W90 x D7.7mm 質量(g) 約40g(電池CR2430 1個を含む) 電池 リチウム電池 CR2430 1個 動作環境 -40~ 80℃ / 0~99%RH 電池寿命 約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 防水仕様 IP67 記録モード ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)。ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) 記録間隔 1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

東京都葛飾福祉工場サバイバルGセットⅡ
セット内容 非常持出袋ビッグナップ(表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム)、コンパクト肌着セット(男・女各1)、スーパー保存水(1.5L)、パンの缶詰(2缶)、懐中電灯(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、液体ローソク(マッチ付)、クイックコンロ(携帯袋・燃料付)、ステンレスナベ、3人用食器セット、ロープ(5m)、ポケットコート(2着)、スベリ止付軍手(2組)、レジャーシート(2帖)、救急セットDr.K(ベルトポーチ型) 質量(kg) 約6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1袋(80個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(250g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm) Φ150×H70 TKG品番 9-1024-1101 セット内容 ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23 TKG品番(2017) 6-0899-0901
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

キャンプやアウトドアでさまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。 アルミ製の軽量コンパクト設計。鍋としても使用可能。 炊く、煮るなどのアイデア次第でアウトドアクッキング。バリ取り不要。
用途炊く、煮るをこれひとつで。キャンプやアウトドア、災害時の持ち出し袋などの常備品に。野外調理 材質 金属(アルミニウム) 質量(kg) 0.16 容量(L) 0.85(最大) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×95×60
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

SOTOブランドのレギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 各種小物を収納できるポケット付。
用途ウインドスクリーン、小物収納、収納ケース、キャンプ用品として。 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×145×80 材質(表面) 合成皮革
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ホワイトプロダクト(White bear)ケイネン ストーブ用固形燃料
容量(kg) 5.5 材質 缶:ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 236×236×170 TKG品番 9-1023-1301 TKG品番(2017) 6-0901-1501
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 発熱量(kW[kcal/h]) 最大3.5(3000) 燃焼時間(分) (連続)60 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 342×270×86 保証期間 お買い上げ日より1年 アズワン品番 64-3283-06 ガス消費量(g/h) 250 着脱方式 【容器】マグネット着脱式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg) 7.5 電源(V) 単3乾電池×2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×444×180 材質(天板) クリスタルコート
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)