- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- ポピー 芳香剤のおすすめ人気ランキング
ポピー 芳香剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「ポピー 芳香剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車にポピー」、「芳香剤」、「芳香剤 車」などの商品も取り扱っております。
くるまにポピーでおなじみの「グレイスメイトポピー」です。皆様に愛され続けて30周年を迎えました。高級香料を使用し持続性のよさが特徴です。
用途自動車用
シリーズ
グレイスメイトポピー
用途トイレ内の芳香、消臭に。
使用場所
トイレ
商品タイプ
本体
成分
香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法
(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)
85×68×148
質量(g)
約350
使用期間(ヶ月/常温)
約1~2
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズ
エアースペンサー
しっかり消臭 ずっと香る
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
用途トイレ用
成分
無機系消臭剤、植物精油、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)
500
シリーズ
消臭力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×167×62
応急処置
液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮膚についた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。
使用場所
トイレ
使用期間(ヶ月/常温)
約2~3ヵ月間(季節や使用状況により異なります。)
商品タイプ
本体
そこにあるだけでお洒落な空間へと導く…、それがビッカラです。虚飾を排した機能美あふれるそのフォルムは、それが空間を快適なものへと導くものであることを無言に語りかけます。安定感ある容器で、車内でも違和感なく設置できます。中味には爽やかな香料に加え、評価の高い消臭酵素を配合しています 。
付属品
両面テープ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約60×55
質量(g)
85
ぜいたくなフレグランスの香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
香り
グレイスボーテ
シリーズ
消臭力
使用場所
室内
アズワン品番
64-1138-70
危険物の類別
非危険物
1個(400mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所
トイレ、室内
商品タイプ
本体
香り
無香料
成分
植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法
(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)
135×145×95
質量(g)
約1000
危険物の類別
非危険物
使用期間(ヶ月/常温)
約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
思いがけず頬をかすめるそよ風の爽快感。
その心地よい一瞬を香りにしました。
たっぷり160mLの大容量タイプなので、RV車や1BOX車等の大型車でも香りが長続きします。
シリーズ
リフレアー
種別
ゲル状
取付
置き型
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズ
ファブリーズ
でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤
大容量400mlで効果長持ち約3カ月
ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
シリーズ
消臭元
使用場所
トイレ