ポリウレタン樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,635件の「ポリウレタン樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン樹脂 透明」、「ウレタン樹脂」、「ポリウレタン」などの商品も取り扱っております。
特殊変性ポリウレタン樹脂を主成分とした屋内の木部・床用の最高級ワニスです。 美しい仕上がりと耐摩耗性に優れ、広範な分野で優れた性能を発揮します。 また、非常に厳しい条件が要求される体育館の床に長年の実績を持ち、その優秀性で好評を得ています。
用途体育館の床・住宅の廊下・階段・ダイニングキッチン・脱衣室の板の間・柱その他屋内木部 クリヤー 使用場所 屋内 主成分 特殊変性ポリウレタン樹脂 主な用途 木床 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 特性 耐摩耗 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm) 5 材質 ポリウレタン 使用温度範囲 -10~70℃ 粘着剤 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 切板 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格 JSIA F☆☆☆☆ 主成分 ウレタン樹脂 不揮発分 92.10% 外観 均一ペースト 体積変化(%) 4 有効期限 12ヶ月(5~35℃) 仕様 【推奨プライマー】MP2000 JIS規格 JIS A 5758 密度(g/cm3) 1.43 指触乾燥時間(分) 32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 指触乾燥時間(時間) 32(at5℃)・7(at23℃) 特性 ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 27.7[283] 硬度(JIS A) 70 切断時伸(%) 630 引裂き強度(kN/m) 36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様 液状 淡黄色透明 主成分 エポキシ樹脂 耐熱温度(℃) 90 可使時間(分) 120(25℃) 硬化時間(時間) 12(25℃) 硬化剤比率 主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 22 硬さ(N) 107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種 B-73用 材質 ポリウレタン(軟質) 質量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
1枚
21 税込23
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質 ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレタンフロアーFは、肉持ち性や光沢性に優れた、一液性で塗装作業が良好です。 体育館・講堂・一般住宅の床面に最適な塗料です。
用途屋内木部全般、建築内装床面など クリヤー 粘度 【シンナー希釈】(10℃)30/10%、20/20%、18/30%、(20℃)18/10%、14/20%、13/30%、(30℃)15/10%、12/20%、11/30% 主な用途 床、屋内木部 硬化時間(時間) (10℃)10、(20℃)6、(30℃)5 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 指触乾燥時間(時間) (10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 90~110
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.006L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
2,798 税込3,078
当日出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。 透明 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 適合 【硬化剤】注文コード:21001304 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水) 標準塗布量(g/m2) 350 成分 ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分 70~76% 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 密度 23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分) 夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)。春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)。冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分) 夏(25~35℃)/10~20。春・秋(15~25℃)/10~20。冬(5~15℃)/20~30 粘度(mPa・s) 25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク パーツ
1缶(5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)