ポリタンク ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
134件の「ポリタンク ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ポンプ 水」、「オートポンプ」、「ポリタンクシャワー」などの商品も取り扱っております。
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番 792-7088 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g) 600 ねじ外径(mm) (タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース 仕様 ポリ缶直付けタイプ 接続ねじ 50ミリ 吐出量(L/min) 6
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。 押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。 ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。 キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容 ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×10×30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 材質(ホース) PVC 吐出口径 20A 最大使用液温(℃) 60
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液 灯油 材質 ABS樹脂、ポリエチレン、POM 質量(g) 約249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×72×570 流量(L/min) 約7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液 灯油専用 ホース長さ(mm) 570(吐出側)、460(吸引側) 材質 ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 約-5~45 吐出し量(L/min) 約9 吐出口径(Φmm) 19.5 吸入管径(mm) 31 使用乾電池 単3形乾電池×4本(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質 PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番 A25/5L 吐出量(mL) 最大160/1ストローク サイズ(mm) 注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番 2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V) AC100 サイズ ポリ缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 1.5(30分) 揚程 標準型 定格出力(W) 40(30分) 最大揚程(m) 5 電源コード(m) 2.5 ホース長さ(m) 1 相数 単相 消費電力(VA) 90±20% 電源コード PVC線 使用限界温度(℃) 50 使用可能粘度(cP) 最大200 揚水量(L/min) 揚程0m時:25 流量調整方式 バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm) 50 使用方法 給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質 ポリエチレン 全長(mm) 約550 吐出し量 約6.5L/分 使用液 灯油 ホース長さ(mm) 約550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様 品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用 トラスコ品番 111-4336 材質 本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm) 1194 質量(g) 400 パイプ長(mm) 878 関連資料 製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min) 12
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。 トラスコ品番 207-2808 幅(mm) 190 材質/仕上 主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン 乳白色 高さ(mm) 270 質量(g) 240 奥行(mm) 100 アズワン品番 64-8734-10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m) 2 材質(本体) PP 揚程(m) 2 最大流量(L/min) 25 材質(ホース) PVC 最大揚程(m) 4.2 流量(L/min) 15 アズワン品番 1-664-41 使用粘度範囲 100mPa・s(100cP)まで
1本
74,900 税込82,390
当日出荷

単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。
用途ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。 種別 タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm) 210×72×550 ホワイト/レッド 最大吐出量(L/min) 7 対応 (固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用 使用乾電池 単三電池×4本(別売) 取扱液 灯油 取扱説明書 (9.87MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)