ポリッシャ 布のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「ポリッシャ 布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白パッド」、「スコッチブライト ガラス」、「ベルクロパッドホルダー」などの商品も取り扱っております。
ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質 ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25% セット内容 ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
739 税込813
当日出荷

用途ワックスの拭き取りに 適合 電動ポリッシャーEP-300・EP-300A タイプ タオル地パッドカバー
1パック(3枚)
859 税込945
当日出荷

表面クリーニング用、ポリバス、ガラス面の汚れ落としに
材質 ナイロン、ポリエステル不織布 適合 EA928AS-40用 エスコ品番 EA928AS-41 寸法(mm) 88×127×25 質量(g) 18
1個
350 税込385
欠品中

用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用 寸法(mm) 69×127 材質 ナイロン不織布 危険物の類別 非危険物
1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用 寸法(mm) 150×230 種別 スコーライト 研磨材の構造 不織布 適合材 金属、木工、プラスチック、ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品 ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm) 312 高さ(mm) 231 質量(g) 1860 奥行(mm) 190 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1 パッド径(Φmm) 152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品 自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm) 226 質量(kg) 1.2 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 全高(mm) 151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×123×151 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 定格電流(A) 3.3 保証期間 1年 オービットダイヤ(mm) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123 振動3軸合成値(m/s2) 5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途一般鋼材、チタン合金鋼などの研削 その他 固定ネジ:M3タイプ 粒度 240 入数 2 最高使用回転速度(min-1) 15000 先端径(Φmm) 30×6
1パック
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスク状に圧縮した砥粒入り不織布の研磨工具で、溝やスリット部の研磨工程に最適です。ディスク端面はもちろん、側面を使用してのバリ取りや研磨加工等にもご使用いただけます。軸無しディスクは、M3タイプのマンドレールに装着してご使用ください。何枚か重ねての使用も可能です。画像はイメージです。
用途ディスク端面、側面を使用してのバリ取りや研磨加工等 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 先端径(Φmm) 30×t1.3
1パック
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル不織布のフロアパッドです。 樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。
材質 ポリエステル繊維 厚さ(mm) 約28
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ハンドパッド
パットホルダーに装着して使うハンドパッドです。作業に合わせて茶・青・赤・白の種類があります。
寸法(mm) 115×250
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンバフポリッシャー
特殊な不織布に研磨材を固着させているので、大きい空洞が発熱を抑えます。不織布は大変柔らかいので押し当てる力により、仕上げ面粗度を調整できます。
トラスコ品番 198-3902 寸法(mm) 25×8 グレー
1袋(4枚)
499 税込549
翌々日出荷

やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途一般鋼材、チタン合金鋼などの研削 軸径(Φmm) 3 粒度 240 入数 2 最高使用回転速度(min-1) 15000
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適
付属品 Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET 質量(kg) 1.9 電流(A) 100 消費電力(W) 435 回転数(min-1[r.p.m]) 5600 長さ(cm) 41.3 定格(A) 4.5
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

対応材質 一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げ
1本
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)