- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- ポリッシャー エアーツールのおすすめ人気ランキング
ポリッシャー エアーツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「ポリッシャー エアーツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライトポリッシャー」、「ヘッド ライト 研磨」、「ミニサンダー 充電式」などの商品も取り扱っております。
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4500
仕様
シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品
50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)
135
質量(g)
580
使用空気圧力(MPa)
0.55
取付ねじ
M6
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
回転数(min-1[r.p.m])
3200
仕様
シングルアクション
付属品
PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)
全長(mm)
178
質量(kg)
0.88
空気消費量(L/min)
141
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨
付属品
ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤
消費電力(W)
50
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-05
太さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。
付属品
バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器
寸法(mm)
190×60×150
質量(kg)
本体 668/バッテリー 180
質量(g)
本体:668・バッテリー:180
タイプ
本体
電圧(V)
11.1
電源
AC100~240V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(1)0~2500 (2)0~7500
パッド寸法(mm)
50/75
バッテリー
リチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)
取付サイズ
1/4
充電時間(時間)
3~4
ねじサイズ
マジックパッド取付部:M8UNF
変速段数
2段階(各段無段階)
バッテリー寿命
約600回
変速
2段階(各段無段階)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。
オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
付属品
本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
109
質量(g)
340
エアーホース内径(Φmm)
(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー入口
1/4
オービットダイヤ(mm)
3
使用エアコンプレッサ
(推奨)3相200V 2.2kW以上
排気方向
後方
パッドサイズ(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用空気圧(kPa)
(推奨)620
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
15000
仕様
シングルアクション
付属品
PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚
全長(mm)
178
質量(kg)
0.7
空気消費量(L/min)
141
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
仕様
シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品
PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2
全長(mm)
125
質量(g)
340
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
5
パッドサイズ(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(9.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
15000
仕様
ダブルアクション
付属品
PT1/4カプラー、ピン、パッド
全長(mm)
178
質量(kg)
0.65
空気消費量(L/min)
137
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
3
使用ホース径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(7.2MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。
ポリッシャー専用の低速タイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2000
トラスコ品番
836-1754
セット内容
パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)
全長(mm)
132
空気消費量(m3/min)
0.42
ホース取付口
NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
8以上
アズワン品番
65-2021-74
ねじ径(Φmm)
6
排気方向
下方
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。
低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番
283-0787
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
210
電源
AC100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど
バッテリー容量(Ah)
2.6
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動時間(分)
フル充電時:約30(目安)
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用
ペーパー寸法(mm)
75
バフサイズ(Φmm)
80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
空気消費量(m3/min)
0.16
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
135
質量(g)
600
付属品
80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番
398-1487
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
付属品
ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
寸法(mm)
290
消費電力(W)
50
ディスク外径(Φmm)
50
定格使用時間(分)
15
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚
全長(mm)
140
質量(g)
150
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
スピンドル
M7-P0.75
接続径
空気:6Φmm
取扱説明書
(5.8MB)
ホイール寸法(mm)
30
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オータビルサイズが3mmに変更になりました。
非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品
エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み
全長(mm)
115
質量(g)
450
ねじ径
(エアー入口)1/4
エアーホース内径(Φmm)
(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)
0.26
振動数
(無負荷)7500
使用エアコンプレッサ
(推奨)3相200V、2.2kW以上
排気方向
後方
パッドサイズ(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用空気圧(kPa)
(推奨)620
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
寸法(Φmm)
50(ディスク)
ディスク径(Φmm)
50(ねじ止め式)
エスコ品番
EA162DE
全長(mm)
165
高さ(mm)
85
質量(g)
600
使用圧力(MPa)
0.64
空気消費量(L/min)
115
幅(Φmm)
34
吸入口サイズ
1/4inchPT
ホース長さ(mm)
540
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
寸法(Φmm)
50
適合本体
M1218、M2214、M1216
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)
6.5
長さ(mm)
(ウール)5
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)