- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ポリ玉のおすすめ人気ランキング
ポリ玉のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新193件の「ポリ玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「呼水槽ボールタップ」、「浮き球」、「ボールタップ ポリ玉」などの商品も取り扱っております。
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
エスコM6/95mm ポリ玉
エスコ品番EA472AC-6A材質ポリエチレンねじ径M6球径(Φmm)95最高使用温度(℃)50
1個
¥500税込¥550
当日出荷
用途ボールタップ用対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518B。S536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671材質黄銅質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
適合ボールタップ:6602、6609-13、9643、9644、9646、9649、964-003、964-304材質PE球径(Φmm)125×95最高使用温度(℃)50
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け色イエロー許容誤差±5%
アズワンPPボール
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に連続使用温度(℃)110材質PP(ポリプロピレン)
エスコ品番EA472AC-7A最高使用温度(℃)50℃
1個
¥810税込¥891
当日出荷
カクダイ浮玉セットB
付属品ボールタップ用アーム(9660A)全長(mm)240取付ねじウィット並目ネジW3/16アーム長さ(mm)125
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷