- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- ポンチ 30mmのおすすめ人気ランキング
ポンチ 30mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新310件の「ポンチ 30mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール穴あけ」、「ポンチ 25mm」、「ポンチ」などの商品も取り扱っております。
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質
機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC
46~48
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
材質/仕上
特殊工具鋼
規格
DIN7200 FormA
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
材質
本体:機械構造用炭素鋼
硬度HRC
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質
機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC
46~48
六角軸対辺(mm)
6.35
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質
S45C
硬度HRC
42~48
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1mm~50mmの各寸法があります。
寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等
材質
S45C材
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質
機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC
50以上
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。
二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。