ポール 固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
212件の「ポール 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール固定」、「パイプ 金具」、「ポール クランプ」などの商品も取り扱っております。
材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格 器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf]) 垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm) ~50
1個
939 税込1,033
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合 (カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質 アルミニウム 質量(g) 約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×113×45 適合ポール径(Φmm) 130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

穴あきボード専用伸縮ポール取付金具。 伸縮ポールと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。 伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
材質 スチールクロムメッキ
1パック(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm) 28 質量(g) 90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)仕切レール ポール固定金具
付属品 タッピンねじ3×20 材質 スチール アズワン品番 64-9705-41
1個
319 税込351
当日出荷

ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質 アルミ 仕様 ポール壁面用Uバンド 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途屋外筐体の取付けに。 規格 総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1組
8,998 税込9,898
当日出荷