- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- マイクロ クリップのおすすめ人気ランキング
マイクロ クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新484件の「マイクロ クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロICクリップS」、「テストクリップ」、「ワニ口クリップ リード線」などの商品も取り扱っております。
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。
サブ基板に取付ければ、スペーサーと信号線とを兼用できます。
基板取付け後ガイドから切り離してください。
種類
その他
材質(本体)
リン青銅
仕上処理
ニッケル下地スズメッキ
1袋(40ピン)
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様
ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです
使用温度範囲(℃)
-40~+80
導体抵抗(mΩ)
120以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。プローブソケットサイズ = 2mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 5A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 3.5mm。プローブソケットサイズ = 4mm。絶縁体 = PF。長さ = 158mm。。4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
リードタイプ マイクロテスト機器セット。コネクタ タイプ ミニチュアワニ口クリップ, スプリングロードプラグ, スプリングロードソケット。リード長 1m。動作温度 Min -15℃。動作温度 Max +70℃。。Hirschmann Test Measurement PMS 0.64 マイクロセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。非常に小型のコンポーネントのテストに使用できる高品質マイクロテストリードセット。最大動作電圧が 60V DC の場合、これらのテストリードは電子テスト用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. SPRUNG テストプローブ、赤と黒 マイクロクリップ 赤と黒 ミニチュアクロコダイルクリップ 取り扱いが簡単. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
許容電流値 = 10A。ジョー開口 = 13mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
12.7
アゴの深さ(mm)
17
全長(mm)
91
質量(g)
120
トラスコ品番
486-5898
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様
リードタイプ テスト機器セット。コネクタ タイプ ワニ口クリップ, スプリングロードプラグイン。リード長 1m。動作温度 Min -15℃。動作温度 Max +70℃。。Hirschmann Test Measurement マルチメータ安全プローブセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。一般的なラボでの使用に最適な高品質 mm テストリードセットです。マルチメータに接続するこれらのテストリードおよびプローブは、電子測定値内で優れた精度を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 4mm プラグ グリッパーとハードポイントテストプローブ リード長は m 最大動作電圧 60V DC. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。. キットの内容. 赤と黒のハードポイントテストプローブ 赤と黒のグリッパーテストプローブ 赤と黒のワニ口クリップ 直径部を固定 9.5 mm 赤と黒の PVC 1M スタッキング可能テストリード
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
変換基板などの足に最適なリードフレーム
種類
その他
ピッチ(mm)
2.54
メッキ
下地/銅(Cu)2~4μm、表面/すず(Sn)3~8μm
材質
冷間圧延鋼板(SPCC-4N)
1袋(100本)
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 4A。定格電圧 = 60V。コンタクト材質 = 真鍮。チップサイズ = 3.5mm。プローブソケットサイズ = 4mm。長さ = 158mm。。4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 3A。定格電圧 = 1000V ac/dc。コンタクト材質 = 真鍮, 鋼。チップサイズ = 3mm。プローブソケットサイズ = 2mm。絶縁体 = ポリアミド。長さ = 100mm。。KLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様
色 = 赤。定格電圧 = 500V dc。コンタクト材質 = リン酸銅。チップサイズ = 1.6mm。絶縁体 = ナイロン。長さ = 42mm。。ICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。
2.54mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応