マイクロ ステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
811件の「マイクロ ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Xステージ」、「XYステージ」、「平行度測定」などの商品も取り扱っております。
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類 Xステージ 移動ガイド シャフトスライド クランプ - 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.05
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 90 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 78.4 送り方式 CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 0.45 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 目量 マイクロメータ式0.01mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.003 移動量 (ツマミ1回転)0.5mm
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Zステージ テーブル長さ(mm) 70 テーブル幅(mm) 70 耐荷重(N) 29.3 移動ガイド HG-VCR(V溝とクロスローラ) クランプ 板クランプ 平行度(mm) 0.1 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.005 モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4 許容モーメント荷重(N・cm) ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm) 0.01
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 xyzステージ テーブル長さ(mm) 50 テーブル幅(mm) 50 耐荷重(N) 29.4 送り方式 CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド HG-VCR方式(V溝とクロスローラ) 質量(kg) 0.58 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 目量 マイクロメータ式0.01mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 (XY軸)サイド 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度 XY軸0.002、Z軸0.003 移動量 (ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 225 送り方式 MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ) 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 4.5 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 平行度(mm) 0.05 目量 デジタル表示式マイクロメータ0.001mm 材質/処理 (テーブル)鋼材/硬質黒色クロム 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03 移動量 (ツマミ1回転)0.5mm
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 90 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 78.4 送り方式 CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 0.85 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 目量 マイクロメータ式0.01mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.003 移動量 (ツマミ1回転)0.5mm
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど 種類 xyzステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 19.6 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm) ノック:3 目盛範囲 左右60mm、前後30mm 太さ(Φmm) 3.5(ネジ)、約2(取付けノック) 間隔(mm) 約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類 xyステージ 移動ガイド シャフトスライド 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.05mm
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyzステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 98 移動ガイド HG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg) 0.2 平行度(mm) 0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理 (テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm) ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyzステージ テーブル長さ(mm) 25 テーブル幅(mm) 25 耐荷重(N) 4.9 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 1.3 感度 0.1mm クランプ - 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム、塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度0.05 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 245 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 2.6 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 平行度(mm) 0.03 目量 デジタル表示式マイクロメータ0.001mm 材質/処理 (テーブル)鋼材/硬質黒色クロム 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03 移動量 (ツマミ1回転)0.5mm
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツクモ工学回転ステージ
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
材質 アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類 回転ステージ 精度(mm) (同芯度)0.02 送り方式 送りねじ 移動量(°) 粗/360、微/±5
1個
24,900 税込27,390
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Zステージ テーブル長さ(mm) 60 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 29.3 移動ガイド HG-VCR(V溝とクロスローラ) クランプ 板クランプ 平行度(mm) 0.1 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4 許容モーメント荷重(N・cm) ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm) 0.01
1台ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として テーブル長さ(mm) 25 テーブル幅(mm) 25 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 1 精度(μm) (真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) 0.5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Zステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 49 送り方式 CMH-13FM(標準マイクロメータ) 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 1.4 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 目量 マイクロメータ式0.01mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.005 移動量 (ツマミ1回転)0.5mm
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷