マイクロカプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
125件の「マイクロカプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みどぼん」、「スモールカプラ」、「ミニカプラ」などの商品も取り扱っております。
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気、水 寸法D(Φmm) 9.5 寸法Bs(Φmm) 2.5 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 真空用途適合性 (kPa[mmHg]) 接続時のみ 53.0[400]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 材質(本体) 黄銅、無電解ニッケルメッキ 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ E3・E7シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体 空気 取り付け形状 チューブ取付け用(PC型) ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮(クロムめっき) 接続方式 ワンタッチ式 形状 ストレート型 サイズ 1/8 (最小内径2.5mm) 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg]) 接続時のみ 53.0[400]
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体 空気・水 取り付け形状 チューブ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮(クロムめっき) 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体 空気 取り付け形状 チューブ取付け用(SC型) ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮(クロムめっき) 接続方式 ワンタッチ式 形状 ストレート型 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg]) 接続時のみ 53.0[400]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体) 真鍮(クロムめっき) 流体 空気・水 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 寸法Bs(Φmm) 2.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 寸法Bp(Φmm) 2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg]) 接続時のみ 53.0[400]
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体 空気・水 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) SUS 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 材質 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 仕様 チューブフィッター付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10] 適合 R1/8 材質 真鍮 サイズ 1/4 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
309 税込340
当日出荷

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ E3・E7シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 材質(本体) PBT 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(シール) NBR 使用真空圧力(kPa) -100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体 空気 取り付け形状 チューブフィッター付 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮(めっき処理) 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分離型タイプ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。4mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 仕様 チューブフィッター付き 材質 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体 空気・水 取り付け形状 チューブ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) SUS 接続方式 ワンタッチ式 トラスコ品番 778-0974 質量(g) 6.7 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 相手側チューブサイズ(mm) 4(内径)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状 レデューサ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体 空気・水 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) SUS 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体 空気 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg]) 接続時のみ 53.0[400]
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 材質(本体) 真鍮(クロムめっき) 流体 空気・水 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 チューブ取付用 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 寸法A(mm) 8 寸法C(mm) 9.2 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 寸法Lp(mm) 19 寸法Hp(Φmm) 5.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体 空気・水 取り付け形状 チューブ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) SUS 接続方式 ワンタッチ式 トラスコ品番 778-0958 質量(g) 1.3 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 相手側チューブサイズ(mm) 4(内径)
1個
899 税込989
当日出荷