マイクロストレーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「マイクロストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 吉野紙」、「じょうご 紙」、「マイクロストレーナー 細目」などの商品も取り扱っております。
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別 ナイロン 材質 紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×85
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ #250程度 種別 ナイロン 材質 紙、ナイロン(メッシュ部分) タイプ 極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×85 網目 100ミクロン
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

種別 青銅 形状 ねじ込み形 使用温度範囲(℃) 170以下 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ガスケット) P.T.F.E 材質(スクリーン) SUS304(24メッシュ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質 (本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×85 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる
メッシュ #100 種別 ナイロン 材質 (本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 高さ(mm) 51 網目 130ミクロン 上部外径(Φmm) 115 下部外径(Φmm) 31
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷

塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。 材質(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約110×約84
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質 (本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ 7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質 (ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄して繰り返し使用できます
材質 (本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 底寸法(mm) 50
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。 塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
メッシュ #120 種別 ナイロン 材質 (メッシュ)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm) 155×130 網目 190ミクロン
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。 ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
種別 ナイロン 材質 紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm) 155×110
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。 軽量で作業中でも気になりません。
適合機種 岩田PC-4・4S RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4個)
759 税込835
当日出荷

水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ 120 種別 小型 材質 ナイロン 種類 細目 寸法(Φ×高さH)(mm) 約120×75 網目 150μ RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質 (本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 262×90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm) 0.26 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 125 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8 破裂強さ(kPa) 122 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質 (本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 262×90 幅(mm) 262 高さ(mm) 90 底面サイズ(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)