- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- マイクロスプリングのおすすめ人気ランキング
マイクロスプリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新209件の「マイクロスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極小ばね」、「小型 スプリング」、「バネ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類
圧縮ばね
材質
SWP-A
表面処理
Au(金メッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別
研磨無し
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質
バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類
圧縮コイルばね
材質
ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)
290以下
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレスSUS304
ばねの種類
引張コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)
外径(Φmm)
2.5
線径(Φmm)
0.23
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-14
高さ(mm)
4
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.588
許容荷重(N)
1.18
巻方向
右
密着高さ(mm)
1.5
許容荷重時高さ(mm)
2
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)
2
線径(Φmm)
0.23
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-3
高さ(mm)
5.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.579
許容荷重(N)
1.42
巻方向
右
密着高さ(mm)
2.4
許容荷重時高さ(mm)
3.04
1パック(5本)
¥520
税込¥572
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレスSUS304
ばね・スプリングシリーズ
材質
SUS304WPB
初張力(N)
-
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向
任意
トラスコ品番
829-1149
適合機種
320S-150、350S-150
質量(g)
3
アズワン品番
64-3210-13
2018年トラスコ掲載ページ
4 1002
1セット(5本)
¥429
税込¥472
当日出荷
外径(Φmm)
2
線径(Φmm)
0.2
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-1
高さ(mm)
6
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.314
許容荷重(N)
0.98
巻方向
右
密着高さ(mm)
2.1
許容荷重時高さ(mm)
2.88
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類
引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)
対応