- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- マイクロファイバー クリーナーのおすすめ人気ランキング
マイクロファイバー クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新238件の「マイクロファイバー クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDクリーナー」、「マイクロファイバークロス」、「マイクロファイバー」などの商品も取り扱っております。
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分
新品
質量(g)
約520
サイズ(mm)
約300X300(1枚あたり)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類
マイクロファイバー
ワックスやコンバウンドの磨き・拭き取りに最適です。
繊維の立体構造により、吸水性に優れ、汚れなどを残さず繊維内に取り込みます。
洗って繰返しご使用いただけます。
危険物の類別
非危険物
1枚
¥499
税込¥549
5日以内出荷
真ちゅう製の仏具や銅器類の輝きを復活させる専用クリーナーです。
素材に優しく、くすみをしっかり落とす極細コンパウンドを配合し、磨くだけで真ちゅう製品(おりん、火立、香炉など)の黒ずみ・手あか・ロウソク・線香のスス汚れや、銅製品(鍋、やかん、タンブラーなど)のくすみ・汚れを取り除きます。
法事の前や大掃除、仏具メンテナンスの際などに最適です。 専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。
厳選した極細コンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。
付属品
マイクロファイバークロス×1
質量(g)
168
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
186×129×38
商品タイプ
本体
1個(100g)
¥599
税込¥659
当日出荷
汚れを取り除きながら除菌も可能です。視界をさえぎる手アカやヤニ等の油汚れを取り去ります。
仕様
容量(mL):90 サイズ(mm):114×37×223 付属品:マイクロファイバー専用クロス 危険物:危険物第四類第2石油類危険等級III
アズワン品番
4-4357-01
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
650×420
関連資料
よくある商品Q&A(1.2MB)
360°全面についたもこもこ超極細繊維(マイクロファイバー)が、チリやホコリをからめ取るハンディモップです。凸凹や配線などの複雑な場所にお使いいただけます。手になじんで疲れにくいスリムグリップ採用しています。しなるヘッドで狭いすき間のホコリもしっかり拭き取ります。薬剤は使用していません。洗剤なしでご使用ください。洗ってくり返しお使いいただけます。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途リビングお掃除にハンディモップとして
仕様
薬剤不使用・繰り返し洗いOK
マイクロファイバー製品用の除菌剤配合液体洗濯洗剤です。
使用の目安
水量45L(洗濯物量3.0kg)のとき40mL
1箱(2L×6本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄!
付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。
洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。
除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。
抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。
消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品
マイクロファイバークロス×1
質量(g)
512
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×109×65
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
DVDレコーダー/ドライブ、Blue-rayレコーダー/ドライブのピックアップレンズクリーナー。DVDが再生できる機種に対応しています。2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ。クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き。ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
タイプ
湿式(ウェットタイプ)
対応機種
DVDレコーダー、ゲーム機、PC、ブルーレイレコーダー
使用可能回数
(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
1個
¥1,279
税込¥1,407
3日以内出荷
ホホバオイル配合クリーム状ワックスが汚れを取ってしっとりとしたツヤを出します。
革表面を保護し、汚れを付きにくくします。
クリーム状ワックスで、クロスにとってすりこむだけのかんたんお手入れです。
伸びがよく使用後はべたつきがありません。
起毛タイプのマイクロファイバー製クロス付きです。
成分
シリコーンオイル、エタノール、界面活性剤、ホホバオイル、水
タイプ
クリームタイプ
1本(150g)
¥899
税込¥989
当日出荷
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用
材質
マイクロファイバー
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)
650×420
優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。
寸法(mm)
230×170
混率(%)
ポリエステル80、ナイロン20
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。
材質
クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂
適合コネクタ
SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×110×80
質量(g)
142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。
仕様
使用回数:400回
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー
CDが再生できる機種に対応しています
2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ
さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます
ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
タイプ
湿式(ウェットタイプ)
対応機種
CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー
使用可能回数
約100回(目安)※レンズの汚れ具合により変わります
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
マイクロバブルが効く!洗浄力
独自の製法で水の分子を細分化、マイクロバブルを配合させた画期的クリーナー。
目に見えないミクロの泡が汚れに浸透、圧倒的な洗浄力を発揮します。
頑固な汚れもさっぱりと拭き取れる。
「水」だから、様々な汚れや材質に適応。
食器やキッチンまわり、お風呂場、トイレ、衣類のエリそで汚れにも使えます。
2度拭きいらず、拭き取った後はさっぱりサラサラ。
安心素材、界面活性剤不使用
無香料
無色透明の洗浄剤。
仕様
●内容量:300mL●成分:クラスター水
アズワン品番
68-1988-58
1個
¥599
税込¥659
12日以内出荷
極薄0.5mmのマウスパッドとして、デスクとの段差なし。デスクからズレのない裏面仕様で快適操作ができます。液晶保護カバーとしてノートパソコンにはさんで持運びできます。持運び時は液晶画面を保護できます。液晶画面クリーナーとして指紋等液晶画面の汚れを簡単に拭き取れる。マイクロファイバー素材使用です。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き滑らず快適な操作ができます。
色
ブラック
適合
光学式、レーザー式、BlueLED式
材質
ポリエステル(マイクロファイバー)
質量(g)
32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×0.5×275
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色
ミックス
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)
約1
サイズ
ハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分
新品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類
マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品
イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)
3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)
100(50/60Hz)
タンク容量(L)
1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×236×253
最高吐出圧(MPa)
0.35
電源コード(m)
4
機能
安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム
35秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)
75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果
バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)
1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
トラスコ品番
113-1105
容量(mL)
30
質量(g)
50
1セット(50個)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質
マイクロファイバー
色
ブルー
寸法(mm)
650×420
危険物の類別
非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷