- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- マイティーのおすすめ人気ランキング
マイティーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新448件の「マイティー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バール 小さい」、「バイアルケース」、「ミクロンフィルター」などの商品も取り扱っております。
マイティーレール専用のキャップです。
セット内容
L/R 1セット
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
マイティーレール専用のフックです。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
7
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様
メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター
質量(kg)
1.25
本体寸法(mm)
100×115×200
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
800
空気消費量(m3/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
泡の発生が少なく、手軽に使用できる万能タイプ
低価格でコストパフォーマンスに優れている
用途ローラー
毛丈(mm)
5
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
万能用(多用途)
芯材
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
環境型塗料対応(溶剤系含む)
生地の種類
ウーブン
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質
内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
壁にフィットして邪魔になりません。
先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)
3600
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
色
シルバー
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様
2点押ボタン式
付属品
ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番
375-4421
材質
スチール
幅(mm)
470
質量(kg)
21
高さ(mm)
272
奥行(mm)
210
消費電力(W)
650
電源
単相100V
コード長さ(m)
(操作コード)10
電源コード
2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×81
最大荷重(t)
(吊上)0.15
巻上速度(m/min)
22
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
適合
ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番
773-5031
寸法A(mm)
835
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
700
定格荷重(kg)
250
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
240
アーム長(m)
0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様
メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)
190
質量(g)
100
全質量(g)
100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
適合
(吸収缶) KGC-10型L
適合吸収缶
KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥119
税込¥131
当日出荷
回転数
19000rpm
電源
100V 50/60Hz 280W
定格時間
3分
材質
アルミ・アルマイト加工
仕様
ホール番号付
マイティーレール専用のフックです。
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
色
シルバー
耐荷重(kg)
20
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
横から押しても倒れませんが、ボトルの上部を持って上に持ち上げると、スッとテーブルから離れる不思議なマグボトルです。、PCデスクにマグカップやタンブラーを置いている方にオススメです。、スマートグリップTM機構採用で、マグボトルの上部を持ち上げると簡単に持ち上がります。、ダブルウォール構造(二重構造)+フタ付きで、保温・保冷効果UP。、BPAfreeで人体に有害なビスフェノールAを含みませんので安心です。、食洗機OK。※ラックの上部で洗浄してください。また、85℃以下に設定してください。、お車のカップホルダーにもフィット。※マグボトル下部の直径約7cmがフィットするホルダーに限ります。、フタを外すと広口になっているので、大きな氷もそのまま入ります。