マウンテン バイク タイヤ 27.5のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「マウンテン バイク タイヤ 27.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mtbタイヤ 27.5」、「自転車 スパイク タイヤ」、「MTB用スリックタイヤ」などの商品も取り扱っております。
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ 26×1.95 H/E 適合サイズ 26×1.95 H/E タイプ H/E ETRTO規格 50-559
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 700×28C 質量(g) 280 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ 高いオフロード走破性
タイプ H/E ETRTO規格 50-559 ブラック タイヤサイズ 26×1.95 H/E
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質 合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ 27.5×1.50(650B×38) 推奨内圧(kPa) MAX 400 ETRTO規格 38-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールラウンドMTB タイヤ、ミブロをベースに、さらにエキストリームなアソビに対応させたアドバンスドグレード。ミブロのパターンを徹底的にチューンナップし、ハードパックな路面にもビクともしない剛性を実現。グリップ性能にも優れる。
タイプ HE ブラック
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。
ETRTO規格 38-584 幅(mm) 38 寸法(mm) 27.5×1.50 黒/黒 質量(g) 300 ビード径 584 推奨内圧(kPa) 380-515
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷

パンクリスクの高い荒れた林道でのMTBマラソンなどを意識して走りの軽さを維持したまま耐パンク性能を向上させたモデル。
推奨内圧(kPa) 200-380 ビード アラミド
1本
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質 合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ 26×1.50 適合サイズ 26×1.50 H/E黒 ETRTO規格 40-559
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ 26×2.00 適合サイズ 26×2.00 H/E ETRTO規格 54-559
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
サイズ 26×2.00 ETRTO規格 48-559 仕様 レギュラーコンパウンド 材質 (ビード)スチール 幅(mm) 48 黒トレッド パターン センターリッジパターン ビード径 559 推奨内圧(kPa) 300~440
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ付属ではありません。
材質 (ビード)スチール 黒/黒 サイズ 26×1.95 質量(g) 890 タイプ H/E バルブ形式 英式 推奨内圧(kPa) 280-450 ETRTO規格 50-559
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。 タイプ H/E ブラック
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプ H/E
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)タイヤ セミスリック
オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ
用途スポーツ車用タイヤ サイズ 26×1.95 HE ETRTO規格 47-559 タイプ H/E 標準空気圧 240-350kpa
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷


ビーチクルーザーに多く使われるタイヤサイズに、オールラウンドに使えるトレッドパターンを採用 スチールビード
ブラック
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)