マキタ インパクトレンチ18vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
85件の「マキタ インパクトレンチ18v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ TW300DZ」、「インパクトレンチ マキタ」、「タイヤ交換用インパクト」などの商品も取り扱っております。
付属品 フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー A-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm) 19 打撃数(min-1[回/分]) 強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) (強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm) 19 充電時間(分) 55 打撃数(min-1[回/分]) (強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプ バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2) 15.5 作業量(目安) (1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg) 3.7(バッテリ含む) 長さ(mm) 229 幅(mm) 91 高さ(mm) 289 電圧(V) 18 締付能力(普通ボルト) M12~M30 締付能力(高力ボルト) M10~M22 適合バッテリー A-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 実用充電:約17/フル充電:約22 回転数(min-1[回/分]) 強:0~2400、弱:0~1300 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M8~M16mm 打撃数(min-1[回/分]) 強:0~3600/弱:0~2000 付属品 フック 長さ(mm) 151 幅(mm) 79 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) 高さ(mm) 235 電圧(V) 18 締付能力(高力ボルト) M6~M12 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時) モード 強/弱 適合バッテリー A-60464,A-60442 振動3軸合成値(m/s2) 10.5 商品タイプ 本体のみ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品 バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース 幅(mm) 86 全長(mm) 144 質量(kg) 1.9(バッテリ含) 高さ(mm) 248 電源(V) 直流36 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 320 バッテリー容量(Ah) 2.5×2 防塵防水性能 IP56 充電時間(分) DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2) 16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

小型インパクトレンチ
付属品 バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 バッテリー容量(Ah) 6.0×2 充電時間(分) DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー BL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 質量(kg) 1.7 穴あけ能力(mm) 【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 作業量(目安) 【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルト インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッド インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付 電圧(V) 36 打撃数(min-1[回/分]) 4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M24 締付能力(高力ボルト) M10~M16 回転数(min-1[回/分]) 4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

中型インパクトレンチ
付属品 バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm) 81 全長(mm) 170 質量(kg) 2.7(バッテリ含) 高さ(mm) 276 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~2700 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M24 機能 LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 600 バッテリー容量(Ah) 6.0×2 充電時間(分) DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分]) 0~2200 適合バッテリー BL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2) 19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品 バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分]) 最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 最大締付トルク(N・m) 180 バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) (実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V) 18 最大トルク(N・m) 165 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 全長(mm) 125 バッテリー電圧(V) 18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 18 本体寸法(mm) センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 最大締付トルク(N・m) 310 使用電池 マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能 IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm) 144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.) 12.7 関連資料 (1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2) 14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm) 12.7 セット内容 11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm 材質 クロームモリブデン鋼(SCM440) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品 バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm) 94 全長(mm) 217 質量(kg) 3.8(バッテリ含) 高さ(mm) 297 電源(V) 直流36 打撃数(min-1[回/分]) 0~2300 角ドライブsq(mm) 19 締付能力(普通ボルト) M12~M36 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M27 最大締付トルク(N・m) 1350 バッテリー容量(Ah) 2.5×2 防塵防水性能 IP56 充電時間(分) DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分]) 0~1800 適合バッテリー BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2) 17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品 バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm) (アルビン部)12.7 質量(kg) 約1.7 電圧(V) 18 打撃数(min-1[回/分]) 「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 バッテリー リチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機 DCブラシレスモーター LED色 白色 締付トルク(N・m) 最大約320 トルク(N・m) 「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm) 221 幅(mm) - 高さ(mm) 290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.) 19 適合バッテリー マルチボルト蓄電池 寸法(mm) 221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg) 3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分]) (弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級 IP56 バッテリー (電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名 BSL36A18 充電器形名 UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分) 約25 四角ドライブ寸法(mm) 19 充電可能回数 約1500 振動3軸合成値(m/s2) 15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)