マキタ オービタルサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「マキタ オービタルサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランダムオービットサンダ」、「マキタ 仕上げ サンダー」、「仕上げサンダー」などの商品も取り扱っております。
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 ペーパー径(Φmm) 125 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
回転数(min-1[r.p.m]) 6000 ペーパー寸法(mm) 115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ) パッド寸法(mm) 115×229 電源(V) 単相100 電流(A) 6 消費電力(W) 570 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 3
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm) 112×102 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 131 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高速:12000、中速:8000、低速:4000 ペーパー寸法(mm) 93×228 充電時間 実用充電 約27分/フル充電 約40分 バッテリー容量(Ah) 6.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~12000 ペーパー径(Φmm) Φ125 パッド径(Φmm) 123 電源(V) 単相100 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品 サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm) 112×190 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 4 全長(mm) 219 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m]) 7000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 1.7 消費電力(W) 130 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 6.0 全長(mm) 235 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚) 質量(kg) 1.45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V) 単相100 消費電力(W) 330 電流(A) 3.5 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:115×280、マジック式:115×232 パッド寸法(mm) 115×229 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~10000 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 2.8 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷円軌道)10000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 2心・1.8 質量(kg) 1.3(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RF バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.79MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷


BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容 本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg) 1.6 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) 8000~12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 251×155×90 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式93×230 ストローク数(min-1[回/分]) 16000~24000 オービットダイヤ(mm) (軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm) 160 幅(mm) 79 質量(kg) 1.5(バッテリ含) 高さ(mm) 256 電源(V) 直流18 取り付け工具 ポリッシャ80mm/サンダ50mm 適合バッテリー A-60442・A-60464 1充電当たりの作業量 約37分
1台
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 91×185 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.3 電力(W) 190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×93×154 付属品 木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg) 1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパホルダの操作性向上
ペーパー寸法(mm) 114×280 パット寸法(mm) 114×228 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 2.8 付属品 サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ アズワン品番 64-7056-86
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1箱(10枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm) 125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 電源(V) 単相100 定格電流(A) 3.3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS1000E
抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品 木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ 質量(kg) 2.4 電流(A) 3.3 電源(V) 100 消費電力(W) 210 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×93×179 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 機能 二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 ペーパー寸法(mm) 93×228 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 パット寸法(mm) 93×185 振動3軸合成値(m/s2) 4.8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷