- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ベルト研磨
- マキタ ベルトサンダーのおすすめ人気ランキング
マキタ ベルトサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「マキタ ベルトサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式 ベルトサンダー」、「ベルトサンダ 9031」、「日立 ベルトサンダー」などの商品も取り扱っております。
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に
関連資料
(1.0MB)
全長(mm)
500
質量(kg)
2(バッテリ含む)
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])
5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)
9×533
ベルト幅(mm)
9
ベルト長さ(mm)
533
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
420
付属品
サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])
3.5~7.3[210~440]
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品
サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)
トラスコ品番
422-7450
全長(mm)
380
質量(kg)
2.1
ベルト幅(mm)
30
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
550
ベルト長さ(mm)
533
コード長さ(m)
2.5
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])
3.3~16.7[200~1000]
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途木工
ベルト幅W×長さL(mm)
76×533
適合
9903 ベルトサンダ
砥粒
WA
高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])
8.3[500]
ベルト幅W×長さL(mm)
100×610
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
610
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
353
付属品
サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
質量(kg)
5.9
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品
研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)
331
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用
付属品
六角棒スパナ2×1本。六角棒スパナ4×1本。研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本
トラスコ品番
287-8011
種別
電動式ベルトサンダ
長さ(mm)
本体:215。ベルト取付部:165
質量(kg)
1.2
ベルト幅(mm)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)
330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9200
定格電流(A)
1.8
定格消費電力(W)
170
ベルト速度(m/min)
670
定格時間(分)
30
キャブタイヤコード(m)
2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
用途鉄工
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533(エンドレス)
適合
9031 ベルトサンダ
砥粒
AA
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
アルミナ
適合材
金属
変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])
1.2~4.5[75~270]
ベルト幅W×長さL(mm)
76×457
ベルト幅(mm)
76
ベルト長さ(mm)
457
電源(V)
単相100
電流(A)
6.8
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
262
付属品
サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック
質量(kg)
2.6
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途WA木工用
ベルト幅W×長さL(mm)
76×457
適合
9911 ベルトサンダ
砥粒
WA
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
付属品
研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)
280
質量(kg)
0.8
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
ベルト速度(m/min)
1300
空気消費量(m3/min)
0.51
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に
付属品
エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400)
質量(kg)
1
電流(A)
1.9
消費電力(W)
180
回転数(min-1[r.p.m])
5500~6700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×70×66
ベルト長さ(mm)
330
ベルト速度(m/s)
6.6~8.0
ベルト寸法(mm)
10×330
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
セラミック
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)
150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ディスク)2800/3400
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
定格電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×210×290
付属品
エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)
17
トラスコ品番
781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。
セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。
特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。
溶接ビート除去。
バリ取り。
面取り。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
セラミック砥粒
基材
綿布
適合材
ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)