- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ ペン ドライバのおすすめ人気ランキング
マキタ ペン ドライバのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「マキタ ペン ドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ペンドラ」、「マキタ インパクト 7.2v」、「ペン 型 電動 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)
8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
高速650、低速200
最大トルク(N・m)
8
穴あけ能力(mm) 鉄工
キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
キリ:Φ6
クラッチ数(段)
21
付属品
プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容
バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付。[約30分充電]
質量(kg)
0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
作業量(目安)
木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリー
A-61254
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
バッテリー容量アップして新登場!
右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品
バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本
質量(kg)
0.54(バッテリー含む)
電圧(V)
7.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力
(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)
145×198×42
本体質量(g)
630
回転数(min-1[回/分])
高速0~600、低速0~200
適合バッテリー
EZ9L10
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(最大)280
質量(g)
160(付属品含まず)
電圧(V)
3.6
出力
充電器:5V_1A
入力
本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)
(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)
0.8
周囲環境
(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式
Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリー
Li-ion_3.6V
スリーブタイプ
対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)
約500
適合ビット(mm)
対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)
7.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2400
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
25[255]
ねじ締め能力(mm)ボルト
M3~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
3~8
打撃数(min-1)
0~3000
質量(kg)
0.58(BCL715装着時)
適合
(締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本
ねじ
(締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本
打撃数(min-1[回/分])
0~2800
機能
基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13
最大締付トルク(N・m)
(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
回転数
0~2300回転/分
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)
6.2
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)
0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工
5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×38
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
3.6
蓄電池形名
EBM 315
充電器形名
UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)
約30
LED
白色LED
クラッチトルク(N・m)
0.3~2.9(21段)
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m)
22
回転数(min-1[r.p.m])
高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
チャック能力(mm)
対辺6.35六角ビット
全長(mm)
157
質量(kg)
0.88
適合バッテリー
A-48692
高容量1.5Ah
新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)
600
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)。木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力
目安・フル充電で)。Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本。Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ
小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリー
リチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力
【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本。【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)
243×147×46(折り曲げ時)
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
ネジ締め本数カウント機能
全長(mm)
283
質量(g)
490(電池パック装着時)
ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本。木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本。小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本。小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力
金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴。金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
機能
高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
217×148×46(ピストル型時)
バッテリー
リチウムイオン (EZ9L10)
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)
約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)
170
環境温度範囲(℃)
0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数
約500回
付属品
ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)
DC3.6
最大締付トルク(N・m)
電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)
0.8
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番
777-1606
本体質量(g)
380
ねじ締め能力(mm)
最大40
バッテリー
リチウムイオン
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)
4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
付属品
1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース
トラスコ品番
377-9572
質量(kg)
0.45(蓄電池装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×38
取付チャック
六角軸6.35mm
蓄電池形名
EBM 315
充電器形名
UC 3SL
LED
白色LED
六角軸二面幅(mm)
6.35
クラッチトルク(N・m)
0.3~2.9(21段)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ
仕様
高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)。(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1
付属品
クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)
質量(g)
490(電池パック装着時)
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)。木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本。木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本。小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本。小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)。金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴。金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
217×148×46(ピストル型時)
バッテリー
リチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)
最大カウント数
99
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ)
カウント所要時間(秒)
2度締め/0~3(0.1きざみ)
ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。
ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。
グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。
本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。
材質
グラスファイバー入強化樹脂
対応機種
【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
出力電圧(V)
7.2
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
2.4
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
約30(BL0715を充電した場合)
充電入力容量(VA)
45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷